GRAINGER A04100.062.0500 Hex Head Cap Screw 5/8-11X5 Steel Grade 8 Plain, 45PK | AH8VTU 39AA90

GRAINGER A04100.062.0500 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X5, 8. osztályú, sima acél, 45 PK

Raktáron
Tétel: AH8VTU Típus: A04100.062.0500Kereszthivatkozás: 39AA90

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€308.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz5"
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8663
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)19.05
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER A04100.062.0500 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X5, 8. osztályú, sima acél, 45 PK
€308.10 /csomag