GRAINGER A01200.062.0150 Hex Head Cap Screw 5/8-11X1-1/2 Steel Grade 5 Zinc Plated, 110PK | AH8MQU 38WJ10

GRAINGER A01200.062.0150 Hatlapfejű csavar 5/8-11X1-1/2, 5. osztályú acél horganyzott, 110PK

Raktáron
Tétel: AH8MQU Típus: A01200.062.0150Kereszthivatkozás: 38WJ10

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€208.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz1.5 "
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1994
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER A01200.062.0150 Hatlapfejű csavar 5/8-11X1-1/2, 5. osztályú acél horganyzott, 110PK
€208.79 /csomag