Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 8AAK4 ragasztó / földelő huzal kézi bilincs szigetelt 3 láb | AJ2KGN

GRAINGER 8AAK4 kötés/földelő vezeték kézi bilincs szigeteletlen 3 láb

Raktáron
Tétel: AJ2KGN Modell: 8AAK4
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
€161.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRagasztó és földelő vezeték
Csatlakozó típusa(2) Kézi bilincsek
Átmérő5 / 32 "
SzigetelőanyagVinyl
Huzalhossz3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • Csipesz mérete: 3/4 "
    • Huzal anyaga: szénacél

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó típusaÁtmérőHuzalhosszÁr
GRAINGER 8AA85 Bond / földhuzal-aligátor klip 3 láb | AJ2KGK 8AA85(2) Aligátor klipek3/16 "szigeteléssel3 láb.€63.17
GRAINGER 8AA86 Bond / Ground Wire kézi bilincs 3 láb | AJ2KGL 8AA86(2) Kézi bilincsek3/16 "szigeteléssel3 láb.€169.45
GRAINGER 8AAM4 Bond / földhuzal bilincs / aligátor klip 5 láb | AJ2KGP 8AAM4Aligátor klip, C-szorító3/16 "szigeteléssel5 láb.€109.35
GRAINGER 8AAM5 Bond / földhuzal bilincs / aligátor klip 10 láb | AJ2KGQ 8AAM5Aligátor klip, C-szorító3/16 "szigeteléssel10 láb.€109.35
GRAINGER 9MEH7 ragasztó / földelő vezeték kézi bilincs szigetelt 10 láb | AJ2KRJ 9MEH7(2) Kézi bilincsek3/16 "szigeteléssel10 láb.€197.68
GRAINGER 9UP78 Rögzítő / földelő vezeték kézi bilincs 5 láb | AJ2KUF 9 UP78(2) Kézi bilincsek5 / 32 "5 láb.€185.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 8AAK4 kötés/földelő vezeték kézi bilincs szigeteletlen 3 láb
€161.18 /Mértékegység