Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 7675 PC tápkábel beltéri 3 láb 10A 125V | AF6YMD 20PW99

GRAINGER 7675 PC tápkábel beltéri 3 láb 10A 125V

Raktáron
Tétel: AF6YMD Típus: 7675Kereszthivatkozás: 20PW99

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€2.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPC tápkábel
Csatlakozó végeIEC C13
Vezetékhossz3 láb.
Mérő / vezető18/3
Kabát színeFekete
Kabát anyagPVC
Max. Amper10
NEC kábeljelölésIEC C13
NEMA Plug konfiguráció5-15P
AlakRound
Feszültség125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8544429000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 90 fokos PC-csatlakozó

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszMérő / vezetőMax. AmperÁr
GRAINGER 7676 PC tápkábel beltéri 6 láb 10A 125V | AF6YME 20PX01 76766 láb.18/310€6.13
GRAINGER 7677 PC tápkábel beltéri 10 láb 10A 125V | AF6YMF 20PX02 767710 láb.18/310€3.85
GRAINGER 7679 PC tápkábel beltéri 3 láb 13A 125V | AF6YMG 20PX04 76793 láb.16/313€8.59
GRAINGER 7680 PC tápkábel beltéri 6 láb 13A 125V | AF6YMH 20PX05 76806 láb.16/313€10.89
GRAINGER 7681 PC tápkábel beltéri 10 láb 13A 125V | AF6YMJ 20PX06 768110 láb.16/313€10.94
GRAINGER 7682 PC tápkábel beltéri 15 láb 13A 125V | AF6YMK 20PX07 768215 láb.16/313€8.48
GRAINGER 7683 PC tápkábel beltéri 3 láb 15A 125V | AF6YML 20PX08 76833 láb.14/315€6.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 7675 PC tápkábel beltéri 3 láb 10A 125V
€2.02 /Mértékegység