GRAINGER 62461104 Csőkészlet, Uhmw polietilén, 10 Ft. Hossz, 1/4 hüvelyk belső átm. | CH6KNG 482U58

GRAINGER 62461104 Csőkészlet, Uhmw polietilén, 10 Ft. Hossz, 1/4 hüvelyk belső átm.

Raktáron
Tétel: CH6KNG Típus: 62461104Kereszthivatkozás: 482U58

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€268.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Súrlódási együttható0.12
FokozatStandard
Keménység66D
Belül Dia.1 / 4 "
Belül Dia. Megértés+ 0.25 / -0 "
AnyagUHMW polietilén
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Min. Hőmérséklet-20 fok F
Dia kívül.7 / 8 "
Dia-n kívül Megértés+ 0.25 / -0 "
AlakKerek csövek
Szakítószilárdság5800 psi
Falvastagság5 / 16 "
Falvastagság tolerancia+25/-0%

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.975
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Belül Dia. MegértésDia kívül.Dia-n kívül MegértésFalvastagságÁr
GRAINGER 1UWU1 csőkészlet, Uhmw polietilén, 3 Ft. Hossz, 2 3/4 hüvelyk belső átm. | CH6JAQ 1UWU12 3 / 4 "+/- 0.16 "3 1 / 8 "+/- 0.16 "3 / 16 "€343.07
GRAINGER 62458104 Csőkészlet, Uhmw polietilén, 10 Ft. Hossz, 3/8 hüvelyk belső átm. | CH6KNF 482U60 624581043 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 4 "+ 0.25 / -0 "3 / 8 "€522.93
GRAINGER 62504104 Csőkészlet, Uhmw polietilén, 10 Ft. Hossz, 1 hüvelyk belső átm. | CH6KNH 482U54 625041041"+ 0.25 / -0 "1 1 / 2 "+ 0.25 / -0 "1 / 4 "€318.34
GRAINGER 62523104 Csőkészlet, Uhmw polietilén, 10 Ft. Hossz, 1 3/8 hüvelyk belső átm. | CH6KNJ 482U57 625231041 3 / 8 "+ 0.25 / -0 "2"+ 0.25 / -0 "5 / 16 "€804.88
GRAINGER 62567104 Csőkészlet, Uhmw polietilén, 10 Ft. Hossz, 2 1/4 hüvelyk belső átm. | CH6KNK 482U53 625671042 1 / 4 "+ 0.25 / -0 "2 5 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 8 "€652.89
GRAINGER 62585104 csőkészlet, szabványos minőség, Uhmw polietilén | CH6KNL 482U61 625851042 3 / 4 "+ 0.25 / -0 "3 1 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 16 "€603.20
GRAINGER 62599104 csőkészlet, standard minőségű, Uhmw polietilén | CH6KNM 482U62 625991043 1 / 2 "+ 0.25 / -0 "4"+ 0.25 / -0 "1 / 4 "€1,150.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 62461104 Csőkészlet, Uhmw polietilén, 10 Ft. Hossz, 1/4 hüvelyk belső átm.
€268.09 /Mértékegység