GRAINGER 5CLL1 Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 1/8 Inch Size-7 Thread Size, 6 Inch Length | CQ7ENU

GRAINGER 5CLL1 szerkezeti csavar, acél, 1. típusú, 1 1/8 hüvelykes méretű - 7 menetméret, 6 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: CQ7ENU Modell: 5CLL1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,569.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 102.663
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 5CLL1 szerkezeti csavar, acél, 1. típusú, 1 1/8 hüvelykes méretű - 7 menetméret, 6 hüvelykes hosszúság
€1,569.43 /csomag