GRAINGER 4STE-SM-2436-95 szilárd készlet kosár 2000 Lb acél 42 hüvelyk | AG7AUF 49Y216

GRAINGER 4STE-SM-2436-95 tömör raktáros kosár 2000 lb acél 42 hüvelykes

Raktáron
Cikkszám: AG7AUF Modell: 4STE-SM-2436-95Kereszthivatkozás: 49Y216

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€968.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd készlet kosár
Kapacitás polconként2000 font
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésHegesztett
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleCsöves
Terhelhetőség2000 font
AnyagAcél
Polcok száma1
Teljes magasság29.75 "
Teljes hossz42 "
Teljes szélesség24.25 "
Polc hossza36 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.9
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellHandleTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
GRAINGER 4STE-SM-2448-95 Tömör készletkosár 2000 lb acél 54 hüvelyk | AG7AUG 49Y217 4STE-SM-2448-95ergonomikus54 "24.25 "48 "24 "€1,181.90
GRAINGER 4STE-SM-3048-95 szilárd készlet kosár 2000 Lb acél 54 hüvelyk | AG7AUH 49Y218 4STE-SM-3048-95ergonomikus54 "30.25 "48 "30 "€1,380.53
GRAINGER 4STE-SM-3060-95 szilárd készlet kosár 2000 Lb acél 66 hüvelyk | AG7AUJ 49Y219 4STE-SM-3060-95ergonomikus66 "30.25 "60 "30 "€1,365.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 4STE-SM-2436-95 tömör raktáros kosár 2000 lb acél 42 hüvelykes
€968.68 /Mértékegység