EXAIR Alumínium légerősítő készletek


Szűrő
Anyag: Alumínium , Kimenet: Nagy hatékonyság javítva , Nyomástartomány: 5-120 psi
StílusModellLégbevezetőBemeneti átmérőBelül Dia.Max. dBATeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
120224
1 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,897.30
A
120221
1 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€779.17
A
120220
1 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€606.65
A
120222
3 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€896.34

Alumínium légerősítő készletek

Az Exair légerősítő készletek ideálisak a levegő keringetésére, a gőzök és füst mozgatására hegesztéshez, alkatrésztisztításhoz, porgyűjtéshez és hőelosztáshoz. Ezek a készletek légerősítőket, alátétkészleteket, nyomásszabályozókat és szűrőleválasztókat tartalmaznak. Alumínium légerősítőik sűrített levegővel működnek, és nincsenek mozgó alkatrészeik, amelyek megakadályozzák a belső akadályokat, ezáltal erősítik a légáramlást és minimalizálják a zajszintet. Ezek az erősítők megfelelnek az OSHA zaj- és nyomáskövetelményeinek, és kompakt kialakításuk az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében. Válasszon ezen légerősítő készletek széles választékából, amelyek 1/8, 3/8, 1/4 és 1/2 hüvelykes NPT levegőbemeneti erősítőkben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?