GRAINGER 4381011300 Reducing Tee, 6 Inch X 6 Inch X 3 Inch Fitting Pipe Size, Stainless Steel | CP8HCY 60WM33

GRAINGER 4381011300 szűkítő póló, 6 hüvelyk x 6 hüvelyk x 3 hüvelyk csőméret, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CP8HCY Típus: 4381011300Kereszthivatkozás: 60WM33

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€431.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.57
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GRAINGER 0811051606 Redukáló póló 2 hüvelyk x 1-1/2 hüvelyk x 2 hüvelyk Fnpt | AG4KWD 34DD09 08110516062 "x 1-1 / 2" x 2 "€70.53
GRAINGER 0811051408 Csökkentő póló 2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk x 2 hüvelyk Fnpt | AG4KWE 34DD10 08110514082 "x 3/4" x 2 "€60.42
GRAINGER 0811051218 Csökkentő póló 2 hüvelyk x 1 hüvelyk x 2 hüvelyk Fnpt | AG4KWF 34DD11 08110512182 "x 1" x 2 "€70.63
GRAINGER 0811051010 Redukáló póló 2 hüvelyk x 1-1/4 hüvelyk x 1-1/4 hüvelyk. Fnpt | AG4KWG 34DD12 08110510102 "x 1-1 / 4" x 1-1 / 4 "€61.71
GRAINGER 0811049618 Csökkentő póló 2 hüvelyk x 2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk Fnpt | AG4KWH 34DD13 08110496182 "x 2" x 1/2 "€65.82
GRAINGER 0811049410 Csökkentő póló 2 hüvelyk x 2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk Fnpt | AG4KWJ 34DD14 08110494102 "x 2" x 3/4 "€54.58
GRAINGER 0811049212 Csökkentő póló 2 hüvelyk x 2 hüvelyk x 1 hüvelyk Fnpt | AG4KWK 34DD15 08110492122 "x 2" x 1 "€59.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 4381011300 szűkítő póló, 6 hüvelyk x 6 hüvelyk x 3 hüvelyk csőméret, rozsdamentes acél
€431.37 /Mértékegység