Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 0811051010 Redukáló póló 2 hüvelyk x 1-1/4 hüvelyk x 1-1/4 hüvelyk. Fnpt | AG4KWG 34DD12

GRAINGER 0811051010 Reducing Tee 2 hüvelyk x 1-1/4 hüvelyk x 1-1/4 hüvelyk. Fnpt

Raktáron
Tétel: AG4KWG Típus: 0811051010Kereszthivatkozás: 34DD12
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
€61.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret2 "x 1-1 / 4" x 1-1 / 4 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)9.27
Hajó hossza (cm)9.27
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GRAINGER 0811051606 Redukáló póló 2 hüvelyk x 1-1/2 hüvelyk x 2 hüvelyk Fnpt | AG4KWD 34DD09 08110516062 "x 1-1 / 2" x 2 "€70.53
GRAINGER 0811051408 Csökkentő póló 2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk x 2 hüvelyk Fnpt | AG4KWE 34DD10 08110514082 "x 3/4" x 2 "€60.42
GRAINGER 0811051218 Csökkentő póló 2 hüvelyk x 1 hüvelyk x 2 hüvelyk Fnpt | AG4KWF 34DD11 08110512182 "x 1" x 2 "€70.63
GRAINGER 0811049618 Csökkentő póló 2 hüvelyk x 2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk Fnpt | AG4KWH 34DD13 08110496182 "x 2" x 1/2 "€65.82
GRAINGER 0811049410 Csökkentő póló 2 hüvelyk x 2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk Fnpt | AG4KWJ 34DD14 08110494102 "x 2" x 3/4 "€54.58
GRAINGER 0811049212 Csökkentő póló 2 hüvelyk x 2 hüvelyk x 1 hüvelyk Fnpt | AG4KWK 34DD15 08110492122 "x 2" x 1 "€59.57
GRAINGER 0811044411 Reducing Tee 1-1/4 hüvelyk x 3/4 hüvelyk x 3/4 hüvelyk FNPT | AH4DFT 34DD02 08110444111-1 / 4 "x 3/4" x 3/4 "€37.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 0811051010 Reducing Tee 2 hüvelyk x 1-1/4 hüvelyk x 1-1/4 hüvelyk. Fnpt
€61.71 /Mértékegység