Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 416P18 Friction Ring Stem Caster Kit, 2 3/16 Inch Wheel Dia., 375 Lbs. Load Rating, Pack Of 5 | CH6JUE

GRAINGER 416P18 Friction Ring Stem Caster Kit, 2 3/16 Inch Wheel Dia., 375 Lbs. Load Rating, Pack Of 5

Raktáron
Tétel: CH6JUE Modell: 416P18
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
€22.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzár görgős készlet
Csapágy típusEgyszerű
AlapszínFekete
Alapvető anyagNejlon
Keret befejezéseNejlon
Keret anyagAcél
Terhelési érték375 lbs.
Szerelési magasság2 1 / 2 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 - 175 Deg. F
Teljes magasság2 1 / 2 "
Szár Dia.7 / 16 "
Szár hossza7 / 8 "
Szár típusaSúrlódó gyűrű
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2 3 / 16 "
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége2 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7515
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 416P18 Friction Ring Stem Caster Kit, 2 3/16 Inch Wheel Dia., 375 Lbs. Load Rating, Pack Of 5
€22.06 /csomag