Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 404L09 Plate Caster With Semipneumatic Wheel, 200 Lbs. Load Rating, 6 1/4 Inch Wheel Dia. | CH6JRW

GRAINGER 404L09 Plate Caster With Semipneumatic Wheel, 200 Lbs. Load Rating, 6 1/4 Inch Wheel Dia.

Raktáron
Tétel: CH6JRW Modell: 404L09

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Csapágy típusPrecíziós golyó
színekFekete
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság4 1 / 8 "x 4 1 / 2"
Terhelési érték200 font.
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési magasság7 3 / 8 "
Tartó lemez5 "x 5 1 / 2"
Szerelési típusLemez
Nem jelölésNem
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-15 - 160 Deg. F
A csavarlyukak távolságán kívül4 1 / 8 "x 4 1 / 2"
Lemezméret5 "x 5 1 / 2"
Versenypálya típusaKettős labda
Gumiabroncs kerék Dia.3 13 / 16 "
Abroncs vastagsága1"
Futófelületbordás
Kerékátmérő6 1 / 4 "
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége1 7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5965
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaCsapágy típusFék típusaKerék alakjaszínekAlapszínAlapvető anyagdurométertPkg. Menny.Ár
GRAINGER CDP-G-23 királycsap nélküli forgólapos görgő poliuretán 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€390.84
GRAINGER CDP-G-24 merev lemezes görgő poliuretán 2300 lb. AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€420.67
GRAINGER CDP-G-31 forgólapos görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 merev lemezes görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS lapos görgő, 6 hüvelykes, 900 font | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas90 A part1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 királytű nélküli forgólapos görgő poliuretán 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretán-PedálStandard -EzüstAlumínium87 A part1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 hüvelykes nagy teherbírású merev lemezgörgő, 3000 font. Terhelési minősítés | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretán-Oldalsó hüvelykujjStandard -EzüstÖntöttvas92 A part1€663.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 404L09 Plate Caster With Semipneumatic Wheel, 200 Lbs. Load Rating, 6 1/4 Inch Wheel Dia.
€38.78 /Mértékegység