Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 39DZ84 forgó szemek horganyzott 1-3/4 hüvelyk hossza | AH8ZXK

GRAINGER 39DZ84 forgó szemkilincs, horganyzott, 1-3/4 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AH8ZXK Modell: 39DZ84
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
€15.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó szem Hasp
befejezcink
Hasp stílushagyományos
Max. Bilincs Dia.11 / 16 "
Tűző típusaForgó
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3015
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)4.57
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hasp anyaga: Acél
    • Hasp hossza: 1-3 / 4 "
    • Hasp magassága: 11/16 "

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 39DZ84 forgó szemkilincs, horganyzott, 1-3/4 hüvelyk hosszú
€15.63 /Mértékegység