GRAINGER 35KT34 Haszonkocsi fekete ajtóval 39-1 / 2inH | AG6CRX

GRAINGER 35KT34 Haszonkocsi fekete ajtóval 39-1/2inH

Raktáron
Tétel: AG6CRX Modell: 35KT34

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€888.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Kapacitás polconként175 font
Görgős anyagHőre lágyuló kaucsuk
Kerékméret4"
Görgős típus(4) Forgatható, (2) fékkel
színekFekete
A középső és az alsó polc közötti távolság10.875 "
Polcok közötti távolság10.875 "
A felső és a középső polc közötti távolság10.875 "
HandleA polcra csavarva
LábszínEzüst
Láb anyagAlumínium
Ajakmagasság19 / 64 "
Terhelhetőség400 font
AnyagPolipropilén, üvegszál
Polcok száma3
Teljes magasság39.5 "
Teljes hossz34.25 "
Teljes szélesség19 "
Polc színeFekete
Polc H x Sz26-3/4" x 17-5/8"
Polc hossza26.75 "
Polc anyagaPolipropilén, üvegszál
Polc szélessége17.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.275
Hajó magassága (cm)75.77
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)40.61
HS-kód9403704031

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc színePolc hosszaPolc szélességeÁr
GRAINGER 35KT29 haszongépjármű-panelek törtfehér 39-3 / 4inH | AG6CRR 35 kt29Piszkosfehér39.75 "43.625 "20.25 "Piszkosfehér36.25 "20.25 "€476.18
GRAINGER 35KT30 Utcakocsi zárt panel fekete | AG6CRT 35 kt30Fekete39.75 "43.625 "20.25 "Fekete36.25 "20.25 "€504.73
GRAINGER 35KT31 segédeszköz-kosár zárt panelje fehér-fehér | AG6CRU 35 kt31Piszkosfehér39.75 "43.625 "20.25 "Piszkosfehér36.25 "20.25 "€504.73
GRAINGER 35KT32 Haszonkocsi fekete 39-1 / 2inH | AG6CRV 35 kt32Fekete39.5 "34.25 "19 "Fekete26.75 "17.625 "€552.41
GRAINGER 35KT33 Utcakocsi ajtó fekete 39-1 / 2 in.H | AG6CRW 35 kt33Fekete39.5 "34.25 "19 "Fekete26.75 "17.625 "€1,112.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 35KT34 Haszonkocsi fekete ajtóval 39-1/2inH
€888.88 /Mértékegység