GRAINGER 35KT26 Utility Cart Törtfehér 39-3/4 In.h | AG6CRN

GRAINGER 35KT26 Haszonkocsi Törtfehér 39-3/4 In.h

Raktáron
Tétel: AG6CRN Modell: 35KT26

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€413.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Kapacitás polconként175 font
Görgős anyagHőre lágyuló kaucsuk
Kerékméret4"
Görgős típus(4) Forgatható, (2) fékkel
A középső és az alsó polc közötti távolság10.875 "
Polcok közötti távolság10.875 "
A felső és a középső polc közötti távolság10.875 "
HandleA polcra csavarva
LábszínEzüst
Láb anyagAlumínium
Ajakmagasság19 / 64 "
Terhelhetőség400 font
Polcok száma3
Teljes magasság39.75 "
Teljes hossz43.625 "
Teljes szélesség20.25 "
Polc színePiszkosfehér
Polc H x Sz36-1/4" x 20-1/4"
Polc hossza36.25 "
Polc anyagaPolipropilén, üvegszál
Polc szélessége20.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)99.09
Hajó hossza (cm)59.99
Hajószélesség (cm)25.45
HS-kód9403704031

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességKapacitás polconkéntGörgős anyagPolc színePolc hosszaPolc anyagaPolc szélességeGörgős típusÁr
GRAINGER 35KT24 Utility Cart Bézs 38-1/4 In.h | AG6CRL 35 kt2419 "133 fontHőre lágyuló kaucsukBézs24.25 "polipropilén17.625 "(4) Forgatható, (2) fékkel€282.98
GRAINGER AVJ42 Haszonkocsi, 300 Lbs. Terhelhetőség, Polcok száma 3, Acél | CD2YQZ 9T535 AVJ4218 "100 fontpolipropilén-24 "-18 "(2) Forgatható, (2) Forgatható zárral€625.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 35KT26 Haszonkocsi Törtfehér 39-3/4 In.h
€413.42 /Mértékegység