GRAINGER 35KT24 Utility Cart Bézs 38-1/4 In.h | AG6CRL

GRAINGER 35KT24 Haszonkocsi Bézs 38-1/4 In.h

Raktáron
Tétel: AG6CRL Modell: 35KT24

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€294.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Kapacitás polconként133 font
Görgős anyagHőre lágyuló kaucsuk
Kerékméret4"
Görgős típus(4) Forgatható, (2) fékkel
A középső és az alsó polc közötti távolság10.875 "
Polcok közötti távolság10.875 "
A felső és a középső polc közötti távolság10.875 "
HandleA polcra csavarva
LábszínEzüst
Láb anyagAlumínium
Ajakmagasság1 / 4 "
Terhelhetőség250 font
Polcok száma3
Teljes magasság38.25 "
Teljes hossz31.25 "
Teljes szélesség19 "
Polc színeBézs
Polc H x Sz24-1/4" x 17-5/8"
Polc hossza24.25 "
Polc anyagapolipropilén
Polc szélessége17.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.6325
Hajó magassága (cm)71.22
Hajó hossza (cm)50.9
Hajószélesség (cm)23.65
HS-kód9403708031

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességKapacitás polconkéntGörgős anyagPolc színePolc hosszaPolc anyagaPolc szélességeGörgős típusÁr
GRAINGER 35KT26 Utility Cart Törtfehér 39-3/4 In.h | AG6CRN 35 kt2620.25 "175 fontHőre lágyuló kaucsukPiszkosfehér36.25 "Polipropilén, üvegszál20.25 "(4) Forgatható, (2) fékkel€429.57
GRAINGER AVJ42 Haszonkocsi, 300 Lbs. Terhelhetőség, Polcok száma 3, Acél | CD2YQZ 9T535 AVJ4218 "100 fontpolipropilén-24 "-18 "(2) Forgatható, (2) Forgatható zárral€625.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 35KT24 Haszonkocsi Bézs 38-1/4 In.h
€294.04 /Mértékegység