Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 35HV73 mágneses horog 35 lb 1-5 / 8 hüvelyk hosszúságú AH4RAZ

GRAINGER 35HV73 mágneses rögzítő horog 35 font 1-5/8 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AH4RAZ Modell: 35HV73

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€18.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses horog
Alapdia.1.125 "
Alapszélesség1.125 "
színekEzüstös
Mélység1"
befejezNikkel
Hook Eye H belül1
Hook Eye In W1
Horog magasság1"
AnyagVas
Vetítés1"
Működési terheléshatár35 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Termék részletek:

    • Horgok száma: 1
    • Rögzítési módszer: mágneses
    • Pontok horogonként: 1

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretAlapdia.AlapszélességMűködési terheléshatárszínekMélységbefejezTételÁr
GRAINGER 35HV62 mágneses horog 2 font 2 hüvelyk hosszúság 3 hüvelyk szélesség | AH4RAM 35HV62-2 "x 3"3"2 fontDeep Grey19 / 64 "cinkMágneses horog€6.91
GRAINGER 35HV63 mágneses horog 5lb. 2 hüvelyk hosszúság AH4RAN 35HV63--4"5 font.Deep Grey19 / 64 "cinkMágneses horog€0.71
GRAINGER 35HV64 mágneses horog 12 font 4 hüvelyk hosszúságú AH4RAP 35HV64--4"12 fontDeep Grey19 / 64 "cinkMágneses horog€12.35
GRAINGER 35HV65 mágneses horog 20 font 4 hüvelyk hosszúság 8 hüvelyk szélesség | AH4RAQ 35HV65-4 "x 8"8"20 fontDeep Grey19 / 64 "cinkMágneses horog€18.76
GRAINGER 35HV66 mágneses rögzítőhorog 20 lb 1-3/8 hüvelyk | AH4RAR 35HV66-2"2"20 fontEzüstös1.031 "CsiszoltMágneses horog€8.89
GRAINGER 35HV67 mágneses horog 57 lb. 2 hüvelyk hosszú | AH4RAT 35HV673 / 16 "x 3 / 4"3-13 / 64 "3 13 / 64 "57 fontEzüstös1.75 "CsiszoltMágneses horog€14.08
GRAINGER 35HV68 mágneses horog 10 lb 4-3 / 16 hüvelyk hosszúságú AH4RAU 35HV683 / 16 "x 3 / 4"2-5 / 16 "2 5 / 16 "10 font.Kék1.187 "CsiszoltMágneses horog€19.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 35HV73 mágneses rögzítő horog 35 font 1-5/8 hüvelyk hosszúság
€18.94 /Mértékegység