Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04360.075.1100 Hex Head Cap Screw, 3/4-16 Thread Size, 8 Grade, 5PK | CG8LBY 29DL11

FABORY U04360.075.1100 Hatlapfejű csavar, 3/4-16 menetméret, 8 fokozat, 5 PK

Raktáron
Tétel: CG8LBY Modell: U04360.075.1100Keresztszám: 29DL11 / 156N48

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€165.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza11
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz11 "
Min. Menethossz1 3/4 hüvelyk
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2638
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04360.075.1100 Hatlapfejű csavar, 3/4-16 menetméret, 8 fokozat, 5 PK
€165.26 /csomag