Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 35HV64 mágneses horog 12 font 4 hüvelyk hosszúságú AH4RAP

GRAINGER 35HV64 mágneses rögzítőhorog 12 font, 4 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AH4RAP Modell: 35HV64
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
€12.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses horog
Alapszélesség4"
színekDeep Grey
Mélység19 / 64 "
befejezcink
Horog magasság19 / 64 "
AnyagVas
Vetítés3 / 8 "
Működési terheléshatár12 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCN

Termék részletek:

    • Horgok száma: 1
    • Rögzítési módszer: mágneses
    • Pontok horogonként: 1

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretAlapdia.AlapszélességMűködési terheléshatárszínekMélységbefejezTételÁr
GRAINGER 35HV62 mágneses horog 2 font 2 hüvelyk hosszúság 3 hüvelyk szélesség | AH4RAM 35HV62-2 "x 3"3"2 fontDeep Grey19 / 64 "cinkMágneses horog€6.91
GRAINGER 35HV63 mágneses horog 5lb. 2 hüvelyk hosszúság AH4RAN 35HV63--4"5 font.Deep Grey19 / 64 "cinkMágneses horog€0.71
GRAINGER 35HV65 mágneses horog 20 font 4 hüvelyk hosszúság 8 hüvelyk szélesség | AH4RAQ 35HV65-4 "x 8"8"20 fontDeep Grey19 / 64 "cinkMágneses horog€18.76
GRAINGER 35HV66 mágneses rögzítőhorog 20 lb 1-3/8 hüvelyk | AH4RAR 35HV66-2"2"20 fontEzüstös1.031 "CsiszoltMágneses horog€8.89
GRAINGER 35HV67 mágneses horog 57 lb. 2 hüvelyk hosszú | AH4RAT 35HV673 / 16 "x 3 / 4"3-13 / 64 "3 13 / 64 "57 fontEzüstös1.75 "CsiszoltMágneses horog€14.08
GRAINGER 35HV68 mágneses horog 10 lb 4-3 / 16 hüvelyk hosszúságú AH4RAU 35HV683 / 16 "x 3 / 4"2-5 / 16 "2 5 / 16 "10 font.Kék1.187 "CsiszoltMágneses horog€19.74
GRAINGER 35HV69 mágneses horog 57 lb 2-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AH4RAV 35HV691 / 4 "x 3 / 4"3-13 / 64 "3 13 / 64 "57 fontEzüstös2-1 / 16 "CsiszoltMágneses horog€25.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 35HV64 mágneses rögzítőhorog 12 font, 4 hüvelyk hosszúság
€12.35 /Mértékegység