Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 30PV08 Nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi | AF9QGH

GRAINGER 30PV08 Nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi

Raktáron
Tétel: AF9QGH Modell: 30PV08

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€166.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaSárgaréz
Mérő kikötő3 / 8 "
Magasság4.375 "
Bemeneti méret3 / 8 "
Hossz2.125 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Kimeneti méret3 / 8 "
Nyomásbeállítási tartomány10-125 psi
Tömítés anyagaNBR, EPDM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4455
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8481100090

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
GRAINGER 30PV03 Nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi | AF9QGC 30PV031 / 4 "1 / 4 "1-25 psi€155.67
GRAINGER 30PV04 nyomásszabályozó, 3–50 psi tartomány, 300 psi max. Nyomás, 1/4 hüvelykes portméret | AF9QGD 30PV041 / 4 "1 / 4 "3-50 psi€162.12
GRAINGER 30PV07 Nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi | AF9QGG 30PV073 / 8 "3 / 8 "3-50 psi€170.89
GRAINGER 30PV10 nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi | AF9QGK 30PV101 / 2 "1 / 2 "1-25 psi€182.58
GRAINGER 30PV11 Nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi | AF9QGL 30PV111 / 2 "1 / 2 "3-50 psi€147.37
GRAINGER 30PV12 nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi | AF9QGM 30PV121 / 2 "1 / 2 "10-125 psi€170.30
GRAINGER 30PV13 Nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi | AF9QGN 30PV131 / 2 "1 / 2 "50-175 psi€176.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 30PV08 Nyomásszabályozó sárgaréz 300 psi
€166.90 /Mértékegység