GRAINGER 2850-1/32-10 tekercs szilikon 1/32 hüvelyk vastag 10 láb 50A | AH7QGC 36XU20

GRAINGER 2850-1/32-10 tekercs szilikon 1/32 hüvelyk vastag 10 láb 50A

Raktáron
Tétel: AH7QGC Modell: 2850-1/32-10Kereszthivatkozás: 36XU20

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€449.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaEgyszerű
színekPiros
durométert50A
nyúlás250%
befejezSima
FokozatKereskedelmi fokozat
Hossz10 láb.
Anyagszilikon
Max. Hőmérséklet400
Min. Hőmérséklet Értékelés-60
Szakítószilárdság500 lbs.
Vastagság1 / 32 "
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.461
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)20.32

Termék részletek:

    • Gumi csoportosítás: Gumihenger

Termékváltozatok

TermékekModellszínekdurométertnyúlásTételHosszSzakítószilárdságVastagságÁr
GRAINGER 2830-1 / 16-10 tekercs szilikon 1/16 hüvelyk vastag 10 láb 30A | AH7QFM 36XT83 2830-1/16-10Fekete30A100%Gumihenger10 láb.5501 / 16 "€828.16
GRAINGER 2830-1 / 16-5 tekercs szilikon 1/16 hüvelyk vastag 5 láb 30A | AH7QFN 36XT84 2830-1/16-5Piros30A100%Gumi lepedő5 láb.5501 / 16 "€449.89
GRAINGER 2830-1 / 32-10 tekercs szilikon 1/32 hüvelyk vastag 10 láb 30A | AH7QFP 36XT87 2830-1/32-10Piros30A100%Gumihenger10 láb.5501 / 32 "€515.79
GRAINGER 2830-1 / 8-10 tekercs szilikon 1/8 hüvelyk vastag 10 láb 30A | AH7QFQ 36XT91 2830-1/8-10Piros30A100%Gumihenger10 láb.5501 / 8 "€1,548.91
GRAINGER 2830-1 / 8-5 tekercses szilikon 1/8 hüvelyk vastag 5 láb 30A | AH7QFR 36XT92 2830-1/8-5Piros30A100%Gumi lepedő5 láb.5501 / 8 "€792.16
GRAINGER 2830-3/32-25 tekercses szilikon 3/32 hüvelyk vastag 25 láb 30A | AH7QFT 36XT96 2830-3/32-25Piros30A100%Gumihenger25 láb.5503 / 32 "€2,944.51
GRAINGER 2840-1 / 16-10 tekercs szilikon 1/16 hüvelyk vastag 10 láb 40A | AH7QFU 36XT99 2840-1/16-10Piros40A350%Gumihenger10 láb.5501 / 16 "€635.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 2850-1/32-10 tekercs szilikon 1/32 hüvelyk vastag 10 láb 50A
€449.84 /Mértékegység