Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS PR12-2DN induktív közelségérzékelő, M12 kerek, 3 vezetékes, 12 – 24 VDC | AC6DFB 32W405

AUTONICS PR12-2DN induktív közelségérzékelő, M12 kerek, 3 vezetékes, 12–24 VDC

Raktáron
Tétel: AC6DFB Modell: PR12-2DNKereszthivatkozás: 32W405
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
€56.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres közelségérzékelő
AlapanyagFém
Case MaterialNikkelezett sárgaréz műanyag felülettel
Áramkör típusaNPN
Detektáló távolság2mm
Átmérő12mm
Elektromos kapcsolat2m kábel
IP besorolás67
Hossz63mm
Max. Aktuális terhelés200mA
Működési frekvencia1500 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Kimeneti módNEM
Tápellátás12–24 VDC
Érzékelési módszerInduktív
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)18.75
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8536507000
Származási országKR

Termék részletek:

    • Érintés nélküli elektronikus közelségérzékelő, amelyet fémtárgyak pozícionálására és jelenlétének detektálására használnak
    • 3-vezetékes DC típusú védelmi áramkörrel rendelkezik, amely megkönnyíti a polaritás megfordíthatóságát és érintésmentes tárgyfelismerést biztosít
    • Speciális szenzor-dedikált belső áramkör a szilárd érzékelési teljesítmény és a kiváló zajvédelem érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellÁramkör típusaÁtmérőElektromos kapcsolatHosszMűködési frekvenciaTápellátásÁrnyékolt / árnyékolatlanÁr
AUTONICS PR08-1.5DN Induktív közelségérzékelő 8 mm-es kerek | AC6DEV 32W398 PR08-1.5DNNPN8mm2m kábel30 "1500 Hz12–24 VDCÁrnyékolt€64.32
AUTONICS PR08-1.5DP közelségérzékelő induktív 8 mm-es kerek | AC6DEW 32W399 PR08-1.5DPPNP8mm2m kábel30 "1500 Hz12–24 VDCÁrnyékolt€64.32
AUTONICS PR08-2DN közelségérzékelő, árnyékolatlan, kerek, 8 mm átmérőjű | AC6DEX 32W401 PR08-2DNNPN8mm2m kábel30 "1000 Hz12–24 VDCvédtelen€64.32
AUTONICS PR08-2DP közelségérzékelő induktív 8 mm-es kerek | AC6DEY 32W402 PR08-2DPPNP8mm2m kábel30 "1000 Hz12–24 VDCvédtelen€64.32
AUTONICS PR12-4AO Induktív 12 mm-es közelségérzékelő kerek | AC6DFE 32W408 PR12-4AO2 huzal12mm2m kábel63mm20 Hz100-240 VACvédtelen€87.93
AUTONICS PR12-4DN közelségérzékelő, kerek, -13 és 158 fok között F | AC6DFF 32W409 PR12-4DNNPN12mm2m kábel63mm500 Hz12–24 VDCvédtelen€61.46
AUTONICS PR12-4DP induktív közelségérzékelő, M12 kerek, 10 – 30 VDC | AC6DFG 32W410 PR12-4DPPNP12mm2m kábel63mm500 Hz12–24 VDCvédtelen€56.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS PR12-2DN induktív közelségérzékelő, M12 kerek, 3 vezetékes, 12–24 VDC
€56.49 /Mértékegység