GRAINGER 2840-1 / 16-10 tekercs szilikon 1/16 hüvelyk vastag 10 láb 40A | AH7QFU 36XT99

GRAINGER 2840-1/16-10 tekercs szilikon 1/16 hüvelyk vastag 10 láb 40A

Raktáron
Tétel: AH7QFU Modell: 2840-1/16-10Kereszthivatkozás: 36XT99

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€637.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaEgyszerű
színekPiros
durométert40A
nyúlás350%
befejezSima
FokozatKereskedelmi fokozat
Hossz10 láb.
Anyagszilikon
Max. Hőmérséklet400
Min. Hőmérséklet Értékelés-60
Szakítószilárdság550
Vastagság1 / 16 "
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.445
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)10.16

Termék részletek:

    • Gumi csoportosítás: Gumihenger

Termékváltozatok

TermékekModellszínekdurométertnyúlásTételHosszSzakítószilárdságVastagságÁr
GRAINGER 2830-1 / 16-10 tekercs szilikon 1/16 hüvelyk vastag 10 láb 30A | AH7QFM 36XT83 2830-1/16-10Fekete30A100%Gumihenger10 láb.5501 / 16 "€892.94
GRAINGER 2830-1 / 16-5 tekercs szilikon 1/16 hüvelyk vastag 5 láb 30A | AH7QFN 36XT84 2830-1/16-5Piros30A100%Gumi lepedő5 láb.5501 / 16 "€451.09
GRAINGER 2830-1 / 32-10 tekercs szilikon 1/32 hüvelyk vastag 10 láb 30A | AH7QFP 36XT87 2830-1/32-10Piros30A100%Gumihenger10 láb.5501 / 32 "€519.19
GRAINGER 2830-1 / 8-10 tekercs szilikon 1/8 hüvelyk vastag 10 láb 30A | AH7QFQ 36XT91 2830-1/8-10Piros30A100%Gumihenger10 láb.5501 / 8 "€1,553.36
GRAINGER 2830-1 / 8-5 tekercses szilikon 1/8 hüvelyk vastag 5 láb 30A | AH7QFR 36XT92 2830-1/8-5Piros30A100%Gumi lepedő5 láb.5501 / 8 "€794.49
GRAINGER 2830-3/32-25 tekercses szilikon 3/32 hüvelyk vastag 25 láb 30A | AH7QFT 36XT96 2830-3/32-25Piros30A100%Gumihenger25 láb.5503 / 32 "€2,952.65
GRAINGER 2840-1 / 16-5 tekercs szilikon 1/16 hüvelyk vastag 5 láb 40A | AH7QFV 36XU01 2840-1/16-5Piros40A350%Gumi lepedő5 láb.5501 / 16 "€355.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 2840-1/16-10 tekercs szilikon 1/16 hüvelyk vastag 10 láb 40A
€637.19 /Mértékegység