GRAINGER 1TB53 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Black Oxide, 1 1/4 Inch-7 Thread Size, 9 Inch Length | CQ7EME

GRAINGER 1TB53 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Black Oxide, 1 1/4 Inch-7 Thread Size, 9 Inch Length

Raktáron
Tétel: CQ7EME Típus: 1TB53

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€179.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.3475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 1TB53 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Black Oxide, 1 1/4 Inch-7 Thread Size, 9 Inch Length
€179.33 /csomag