GRAINGER 1500-3/8-20 tekercs SBR 3/8 hüvelyk vastag 20 láb 70A | AH7QDZ 36XT38

GRAINGER 1500-3/8-20 tekercs SBR 3/8 hüvelyk vastag 20 láb 70A

Raktáron
Tétel: AH7QDZ Modell: 1500-3/8-20Kereszthivatkozás: 36XT38

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,802.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert70A
nyúlás150%
befejezSima
FokozatKereskedelmi fokozat
Hossz20 láb.
AnyagSBR
Max. Hőmérséklet170
Min. Hőmérséklet Értékelés-20
Szakítószilárdság800
Vastagság3 / 8 "
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.2755
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)33.02

Termék részletek:

    • Gumi csoportosítás: Gumihenger

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzakítószilárdságVastagságÁr
GRAINGER 1500-1 / 16-10 tekercs SBR 1/16 hüvelyk vastag 10 láb 70A | AH7QDK 36XT23 1500-1/16-10FeketeGumihenger10 láb.8001 / 16 "€118.70
GRAINGER 1500-1 / 16-50 tekercs SBR 1/16 hüvelyk vastag 50 láb 70A | AH7QDL 36XT24 1500-1/16-50FeketeGumihenger50 láb.8001 / 16 "€698.06
GRAINGER 1500-1 / 2-20 tekercs SBR 1/2 hüvelyk vastag 20 láb 70A | AH7QDM 36XT25 1500-1/2-20FeketeGumihenger20 láb.8001 / 2 "€2,295.90
GRAINGER 1500-1 / 2-5 tekercs SBR 1/2 hüvelyk vastag 5 láb 70A | AH7QDN 36XT26 1500-1/2-5FeketeGumi lepedő5 láb.8001 / 2 "€537.48
GRAINGER 1500-1 / 4-30 tekercs SBR 1/4 hüvelyk vastag 30 láb 70A | AH7QDP 36XT27 1500-1/4-30FeketeGumihenger30 láb.8001 / 4 "€1,561.66
GRAINGER 1500-1 / 4-5 tekercs SBR 1/4 hüvelyk vastag 5 láb 70A | AH7QDQ 36XT28 1500-1/4-5FeketeGumi lepedő5 láb.8001 / 4 "€240.14
GRAINGER 1500-1 / 8-10 tekercs SBR 1/8 hüvelyk vastag 10 láb 70A | AH7QDR 36XT29 1500-1/8-10FeketeGumihenger10 láb.8001 / 8 "€242.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 1500-3/8-20 tekercs SBR 3/8 hüvelyk vastag 20 láb 70A
€1,802.22 /Mértékegység