Knipex 98 00 9/16" | 10g228 | Szigetelt csavarkulcs 9/16 hüvelyk 15 fokos 6 liter | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

KNIPEX 98 00 9/16 Szigetelt nyitott végű csavarkulcs 9/16 hüvelyk 15 fokos 6 literes | AA2FLK 10G228

KNIPEX 98 00 9/16" szigetelt csavarkulcs 9/16 hüvelyk 15 fokos 6 liter

Cikkszám: AA2FLK Modell: 98 00 9/16 "Kereszthivatkozás: 10G228
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€63.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt nyitott kulcs
befejezkróm
Fej szöge15 fok
Fejméret9 / 16 "
AnyagKróm-vanádium
Teljes hossz6"
Sae Or MetricSAE
Méret9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)1.6
Hajó hossza (cm)15.9
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8204110030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
KNIPEX 98 00 3/4 "szigetelt nyitott végű csavarkulcs 3/4 hüvelyk 15 fok 7-1/2l | AA2FLE 10G222 98 00 3/4 "7.5 "3 / 4 "€73.88
KNIPEX 98 00 5/16" szigetelt nyitott végű csavarkulcs 5/16 hüvelykes 4-1/4 L | AA2FLG 10G224 98 00 5/16 "4.25 "5 / 16 "€52.31
KNIPEX 98 00 5/8 "szigetelt nyitott csavarkulcs 5/8 hüvelyk 15 fok 6-1/2l | AA2FLH 10G225 98 00 5/8 "6.5 "5 / 8 "€67.78
KNIPEX 98 00 7/16 "szigetelt nyitott csavarkulcs 7/16 hüvelyk 4-3/4 L | AA2FLJ 10G226 98 00 7/16 "4.75 "7 / 16 "€53.82
KNIPEX 98 00 1 "szigetelt nyitott végű kulcs 1 hüvelyk 15 fok 10-7/16l | AA2MXP 10U192 98 00 1 "10.437 "1"€91.48
KNIPEX 98 00 1/2 "nyitott végű csavarkulcs 1/2 hüvelyk 15 fok 5-1/2 L | AA2MXQ 10U193 98 00 1/2 "5.5 "1 / 2 "€55.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 98 00 9/16" szigetelt csavarkulcs 9/16 hüvelyk 15 fokos 6 liter
€63.75 /Mértékegység