GRAINGER 13R519 gördülő munkapad, 40-3/5 x 25 x 37-1/2 hüvelyk, 800 font, cser, acél | AA6BXJ 44

GRAINGER 13R519 gördülő munkapad, 40-3/5 x 25 x 37-1/2 hüvelyk, 800 font, cser, acél

Raktáron
Tétel: AA6BXJ Típus: 13R519Kereszthivatkozás: 44

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,195.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi mobil munkaasztal
Caster Dia.4"
Görgős típusFix, forgó
Zárt hossz37.5 "
színekCserez
Mélység25 "
Fiók kapacitása80 lbs.
Nyomtáv16
Fogantyú típusaNagy teherbírású nyomás
Magasság37.5 "
Fedél típusaCsuklós
ZárórendszerSüllyesztett zárház
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma4
Fogantyúk száma2
Polcok száma1
Tárolási kapacitás19.7 köb. ft.
StílusMunkapad
Szélesség40.6 "
Munkafelületi anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 114.75
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)105.41
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a gördülő munkaasztal 40.6 hüvelyk széles. Nagy teherbírású felsőrésze kényelmes munkafelületként szolgál. Ennek a gördülő szerszámos ládának egyenletes teherbírása 800 font.

Jellemzők:

  • Nagy teherbírású, 16-os acélszerkezettel, teljesen ívhegesztett varratokkal és porszórt felülettel rendelkezik, hogy ellenálljon az ipari minőségű sérüléseknek és a korróziónak.
  • Ennek a gurulós munkaasztalnak a jobb oldalán négy 5 hüvelykes fiók található, amelyek sima és hosszú élettartamú golyóscsapágyakkal nyílnak.
  • Egyenként 50 font teherbírású fiókokkal rendelkezik.
  • Ez a gurulós tárolóasztal a bal fele nyitva marad (az integrált polc kivételével), így a magas és az alacsony tárgyakat is tárolhatja.
  • Zárrendszerrel rendelkezik, amely süllyesztett zárházat alkalmaz a lopás elleni védelem érdekében.
  • Ez a gördülő tárolóasztal két forgatható és két merev, 4 hüvelykes görgővel kapható.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a munkaasztalt?

A.

  • Távolítsa el a szekrény görgődobozát, fogantyúit és csavarkészletét. Rögzítse az ajtókilincseket. Rögzítse a lyukdugókat a tolófogantyú végére.
  • A festék karcolódásának elkerülése érdekében csukja be az ajtókat, és helyezze a szekrényt a hátára a lapított szállítási kartonra. Szerelje fel a forgó görgőket ugyanarra a végre, ahol a tolófogantyút szerelte.
  • Helyezzen be egy kocsicsavart a rögzítőlyukba, és rögzítse a csavart egy nyomóanyával. Ismételje meg ezt a maradék három rögzítőcsavarral.
  • Helyezze a görgőt a csavarokra, és rögzítse csavaranyákkal. Ismételje meg a többi görgővel.
  • A fiók eltávolításához húzza ki, amíg meg nem áll. Vegye figyelembe a fiók sínjében található rögzítőkarokat. Miközben lenyomja a jobb oldali kart, emelje fel a bal kart. Vegye ki a fiókot a csúszdákból.
  • Amikor a jobb és bal oldali csúszdák a helyükön vannak, teljesen húzza ki őket. Nyomja a fiók hátsó zsebét a csúszda hátsó kapcsára, majd engedje le az elülső zsebet az elülső kapcsra. Zárja be teljesen a fiókot. A mechanizmus automatikusan reteszelődik.
  • Illessze be a hátsó klipet a hátsó bevágásba, és engedje le az elülső kapcsot az egyik csúszdán az első bevágásba.

K. Használható ez az egység veszélyes anyagok tárolására?

V. Ne tároljon üzemanyagot, gyúlékony, robbanóanyagot vagy veszélyes anyagokat, mivel ezek felrobbanhatnak. Ezt az egységet csak elektromos vagy kéziszerszámok és berendezések tárolására és szállítására használja.

K. Hogyan szerelhet fel bármilyen zárrendszert ebbe a szekrénybe?

A.

  • Egy 1/2 hüvelykes aljzat vagy csavarkulcs segítségével távolítsa el a lakatfület.
  • Állítsa a reteszrudat „RETESZTELT” helyzetbe.
  • Szerelje be az 5/16 x 3/4 hüvelykes kocsicsavart a lakatfül megfelelő lyukába, helyezze be a lakat kengyelt, és rögzítse a zárdobozhoz egy rögzítőanyával.
  • Nyissa ki a fedelet, és csúsztassa a reteszrudat a „NYITOTT” helyzetbe, mielőtt lezárná a lakatot.
  • Csukja le a fedelet, és állítsa a reteszrúd 'LATCHED' állásba. Zárja le a lakatot, és próbálja meg kinyitni a fedelet a reteszrúd 'NYITÁS' helyzetbe mozgatásával.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R519 gördülő munkapad, 40-3/5 x 25 x 37-1/2 hüvelyk, 800 font, cser, acél
€3,195.85 /Mértékegység