KENNEDY 348XR gördülő szekrény 34 x 20 x 40 hüvelyk piros | CD4VAQ 13R645

KENNEDY 348XR gördülő szekrény 34 x 20 x 40 hüvelyk piros

Raktáron
Tétel: CD4VAQ Típus: 348XRKereszthivatkozás: 13R645

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,500.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő szekrény
Kerékméret5 "x 2"
Görgős típusSzinterezett csapágy
Görgő kerék anyagafenolos
színekPiros
ConfigurationKözponti bank: (3) 30 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (4) 30" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 30 "W x 18- 1/2 "D x 6" H
Mélység20 "
Fiók kapacitása120 font
Fiókos diákGolyóscsapágy
befejezSima
Nyomtáv16
Fogantyúk(1) Acélcső alakú
Magasság40 "
Terhelési érték1400 font
ZárórendszerNagy biztonságú csöves belső kulcsos zár
AnyagAcél
Fiókok száma8
Polcok száma0
Tárolási kapacitás14,319 cu. ban ben.
Szélesség34 "
Munkafelületi anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90.72
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • K2000 sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellZárórendszerGörgős típusszínekFiókok számaPolcok számaTárolási kapacitásSzélességConfigurationÁr
KENNEDY 348XB gördülő szekrény 34 x 20 x 40 hüvelyk barna | CD4VAP 13R644 348XBNagy biztonságú csöves belső kulcsos zárSzinterezett csapágybarna8-14,319 cu. ban ben.34 "Központi bank: (3) 30 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (4) 30" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 30 "W x 18- 1/2 "D x 6" H€2,500.25
KENNEDY 297XB gördülő szekrény 29 x 20 x 35 hüvelyk barna | CD4ÁFA 1RG24 297XBNagy biztonságú csőzár(2) Zárral rögzítve, (2) Forgathatóbarna7110,235 cu. ban ben.29 "Központi bank: (3) 25 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (3) 25" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 25 "W x 18- 1/2 "D x 6" H€1,622.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KENNEDY 348XR gördülő szekrény 34 x 20 x 40 hüvelyk piros
€2,500.25 /Mértékegység