GRAINGER 13R505 Mechanikai láda, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 hüvelyk, 1000 font, piros, acél | AA6BWV 63

GRAINGER 13R505 Mechanikai láda, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 hüvelyk, 1000 font, piros, acél

Raktáron
Tétel: AA6BWV Típus: 13R505Kereszthivatkozás: 63

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,956.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi láda
Caster Dia.6"
Görgős típusFix, forgó
Zárt hossz37.5 "
színekPiros
Mélység25 "
Fiók kapacitása150 font. és 100 font.
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 12 ga. Felső és alsó, 7 ga. Csúszások
Fogantyú típusaNagy teherbírású nyomás
Magasság37.5 "
Fedél típusaCsuklós
ZárórendszerSüllyesztett zárház
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma8
Polcok száma1
Tárolási kapacitás25.1 köb. ft.
StílusMunkapad
Szélesség46.25 "
Munkafelületi anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 167.85
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)118.11
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a gördülő munkaasztal többféleképpen is képes szállítani a terhet, és polcokkal és fiókokkal is bőséges tárolási lehetőséget kínál.

Jellemzők:

  • Ez a gördülő munkaasztal 12-es acéltesttel és 7-es alsó és felső részekkel rendelkezik, teljesen ívhegesztett varratokkal és porszórt bevonattal, hogy biztosítsa az ipari minőségű korrózió és sérülés elleni védelmet.
  • Támogatja több csőbefűző és satu felszerelését.
  • Ez az egység süllyesztett zárházzal és egy 3 pontos lábkioldó retesszel ellátott reteszelő rendszerrel érkezik a lopás megelőzésére.
  • 2 merev és 2 forgatható poliuretán görgővel van felszerelve a nyommentes mobilitás érdekében.
  • Ez a munkaasztal három 471-3 fiókot tartalmaz (1 hüvelyk mély); négy 472-3 fiók (2.5 hüvelyk mély); egy 476-3-as fiók (6 hüvelyk mély) és egy 477-3-as polc (1 hüvelyk mély).
  • Golyóscsapágyakkal rendelkezik a fiókok sima csúsztatásához.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek a mobil munkaasztalnak a maximális terhelhetősége?

V. Ez a mobil munkaasztal akár 1000 font súlyú terhek kezelésére is alkalmas.

K. Ez a mobil munkaasztal korrózióálló?

V. Igen, porszórt bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak.

K. Mi az előnye a zárrendszernek ebben az egységben?

V. A munkaterületi szekrényekben található zárrendszer, amely csak egy lakatot igényel a reteszeléshez, megakadályozza a tolvajlást és az illetéktelen hozzáférést.

K. Hogyan kell felszerelni a zárrendszert?

A.

  • Csavarja ki a lakatfület egy 1/2 hüvelykes villáskulccsal vagy aljzattal.
  • Helyezze a reteszrudat „reteszelt” helyzetbe.
  • Szerelje be az 5/16 x 3/4 hüvelykes kocsicsavart a lakatfül megfelelő furatába.
  • Szerelje be a lakatbilincset a lakatfülbe, és rögzítse a zárdobozhoz egy rögzítőanyával.
  • A lakat reteszelése előtt nyissa ki a fedelet, és csúsztassa a reteszrudat „nyitott” helyzetbe.
  • Csukja be a fedelet, és állítsa a reteszrúd „reteszelt” helyzetbe.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R505 Mechanikai láda, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 hüvelyk, 1000 font, piros, acél
€5,956.31 /Mértékegység