GRAINGER 13R503 szekrény, 60 x 30 x 60 hüvelyk, 54.9 köbméter, cser, acél | AA6BWT 112

GRAINGER 13R503 szekrény, 60 x 30 x 60 hüvelyk, 54.9 cu.ft, cser, acél

Raktáron
Tétel: AA6BWT Típus: 13R503Kereszthivatkozás: 112

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,571.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi kabinet
Zárt hossz60 "
színekCserez
Mélység30 "
Fiók kapacitása150 lbs.
Elektromos hozzáférés típusaIgen
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Fogantyú típusaSüllyesztett fedél, süllyesztett oldal
Magasság60 "
Zárórendszer3 pontos reteszelés és süllyesztett zárház
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma7
Fogantyúk száma2
Polcok száma4
Csúszások száma6
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 32 "
Tárolási kapacitás54.9 köb. ft.
StílusSzekrények
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 301.95
Hajó magassága (cm)156.21
Hajó hossza (cm)154.43
Hajószélesség (cm)79.76
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a szekrény nagy helyet biztosít a szerszámok rögzítéséhez kültéri és beltéri munkaterületeken. Lehetővé teszi, hogy az alapvető felszerelések vagy eszközök a helyszínen maradjanak a gyors hozzáférés érdekében.

Jellemzők:

  • Ez a szekrény zárrendszerrel rendelkezik, 7-es megerősített zárházzal és 3 pontos retesszel a lopás elleni védelem érdekében.
  • 16-os acélszerkezettel rendelkezik, teljesen ívhegesztett varratokkal a szerkezeti merevség és a kemény munkavégzési feltételek mellett.
  • Ez a szekrény erős, süllyesztett oldalfogantyúkkal van felszerelve, amelyek nagyobb mobilitást tesznek lehetővé, és védelmet nyújtanak a szállítás közbeni sérülésekkel szemben.
  • Kényelmes lábretesszel rendelkezik, amely gyorsan kinyitja a szerszámszekrény ajtaját a felhasználó lábának egyetlen megnyomásával.
  • Ez a szekrény görgőscsapágyakkal rendelkezik a fiókok sima csúsztatásához.
  • Előre lyukasztott csúszótalpak biztosítják a görgők könnyű felszerelését.
  • Teljes hosszúságú felső polccal rendelkezik a hosszú tárgyak tárolására, valamint 2 polccal a szekrény bal oldalán, jobb oldalon reteszelő fiókkal.
  • Ez a szekrény három 2.5 hüvelykes mély fiókkal rendelkezik, amelyek teherbírása legfeljebb 50 font, és négy 6 hüvelyk mély fiókkal rendelkezik, amelyek teherbírása legfeljebb 75 font.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a szekrény korrózióálló?

V. Igen, porszórt bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak.

K. Mennyi ennek a szekrénynek a tárolókapacitása?

V. Tárolókapacitása 54.9 cu.ft.

K. Mik a süllyesztett húzófogantyúk előnyei?

V. A süllyesztett húzófogantyúk helyet takarítanak meg, mivel belesüllyednek a termékbe. Több tapadási felülettel rendelkeznek, így kevésbé vannak kitéve a baleseteknek.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R503 szekrény, 60 x 30 x 60 hüvelyk, 54.9 cu.ft, cser, acél
€6,571.20 /Mértékegység