Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 0830053807 Mellbimbó 4 hüvelyk 4-1/2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KYQ 34DD66

GRAINGER 0830053807 Mellbimbó 4 hüvelyk 4-1/2 hüvelyk hosszúságú acél

Raktáron
Tétel: AG4KYQ Típus: 0830053807Kereszthivatkozás: 34DD66

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€73.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Hossz4.5 "
Max. Nyomás150 psi
Max. Gőznyomás150 psi @ 360 fok F
Csőméret4"
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettHegesztett
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2803
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307992000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásCsőméretÁr
GRAINGER 0830045605 Mellbimbó 3 hüvelyk. 3-1/2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KXZ 34DD51 08300456053.5 "150 psi3"€47.06
GRAINGER 0831045604 Mellbimbó 3 hüvelyk. 3-1/2 hüvelyk hosszúságú horganyzott acél | AG4KYA 34DD52 08310456043.5 "300 psi @ 150 fok F3"€62.82
GRAINGER 0830046009 Mellbimbó 3 hüvelyk. 4-1/2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KYB 34DD53 08300460094.5 "150 psi3"€54.60
GRAINGER 0831046008 Mellbimbó 3 hüvelyk. 4-1/2 hüvelyk hosszúságú horganyzott acél | AG4KYC 34DD54 08310460084.5 "300 psi @ 150 fok F3"€62.75
GRAINGER 0830046405 Mellbimbó 3 hüvelyk. 5-1/2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KYD 34DD55 08300464055.5 "150 psi3"€56.00
GRAINGER 0831046404 Mellbimbó 3 hüvelyk. 5-1/2 hüvelyk hosszúságú horganyzott acél | AG4KYE 34DD56 08310464045.5 "300 psi @ 150 fok F3"€80.96
GRAINGER 0830046801 Mellbimbó 3 hüvelyk. 6-1/2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KYF 34DD57 08300468016.5 "150 psi3"€77.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 0830053807 Mellbimbó 4 hüvelyk 4-1/2 hüvelyk hosszúságú acél
€73.31 /Mértékegység