Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRACO 244161 Airless szórópisztoly 3600 Psi | AC3UBV 2WCY3

GRACO 244161 Airless szórópisztoly 3600 Psi

Raktáron
Tétel: AC3UBV Típus: 244161Kereszthivatkozás: 2WCY3
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
€487.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőtlen szórópisztoly
ÉpítésFém
Folyadék szállítási típusNyomás
Bemeneti méret1 / 4 "
Max. Nyomás3600 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8424909080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételFúvóka méreteÁr
GRACO 288430 légmentes szórópisztoly 3600 Psi hegy 0.015 hüvelyk | AC3UBF 2WCW3 288430Levegőtlen szórópisztoly0.015 "€637.57
GRACO 288420 Airless szórópisztoly 3600 Psi hegy 0.017 hüvelyk | AC3UBG 2WCW4 288420Levegőtlen szórópisztoly0.017 "€727.28
GRACO 235457 Airless szórópisztoly védőburkolat nélkül | AF7MVG 21YR84 235457Levegőtlen szórópisztoly0.017 "€382.11
GRACO 235458 légmentes szórópisztoly Rac Iv-vel | AF7MVH 21YR85 235458Levegőtlen szórópisztoly0.017 "€713.10
GRACO 246468 légmentes szórópisztoly Rac x heggyel | AF7MVJ 21YR86 246468Levegőtlen szórópisztoly0.017 "€471.88
GRACO XTR720 Airless szórópisztoly, 0.09 hüvelykes fúvókaméret, 7, 250 PSI | CP6PVN 61KT19 XTR720Levegőtlen szórópisztoly-€951.60
ajánlatkérés
GRACO 248157 Airless szórópisztoly | CP6PVP 29UY64 248157Levegőtlen szórópisztoly-€590.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRACO 244161 Airless szórópisztoly 3600 Psi
€487.45 /Mértékegység