MUELLER STEAM KÜLÖNLEGES Dupla tárcsás visszacsapó szelep


Szűrő
Kapcsolat típus: Illik az ANSI karimákba , Anyaga: Öntöttvas , Max. Hőmérséklet: 100 fok F , Max. Víznyomás: 200 psi @ 150 fok F , Tömítés anyaga: Buna N. , Ülés anyaga: , tavaszi anyag: 316 Stainless Steel
StílusModellHosszSzerelési helyzetTeljes magasságMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
2 71AHB3H
4.125 "Függőleges4.125 "2"2.12 "€406.91
A
3 71AHB3H
5.375 "Függőleges5.375 "3"2.25 "€535.67
A
4 71AHB3H
6.875 "Függőleges6.875 "4mm2.5 "€690.87
A
5 71AHB3H
7.75 "Függőleges7.75 "5"2.75 "€1,156.33
A
6 71AHB3H
8.75 "Függőleges8.75 "63"€1,166.68
A
8 71AHB3H
11 "Függőleges vagy vízszintes11 "83.75 "€1,788.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?