Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GPIMETERS 01A31GM elektronikus üzemanyag-mérő, turbina, 3–30 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT | AB4JGT 1YEF6 / 113255-1

GPI 01A31GM elektronikus üzemanyag-mérő, turbina, 3–30 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT

Raktáron
Tétel: AB4JGT Típus: 01A31GMKereszthivatkozás: 1YEF6 / 113255-1
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
€333.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság+ / - 5%
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság14-130 F fok
Csatlakozás mérete1"
Kapcsolat típusaFNPT
Kijelző típusaNormál LCD
Egységek megjelenítésegal.
Méret beszerelése1"
Szerelvény típusaFNPT
Áramló anyagÜzemanyagok, kenőanyagok, kőolajtermékek
Áramlási tartomány3-30 gpm
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság14-130 fok. F
Csőmérethez1"
Ház anyagaAlumínium
Max. Nyomás300 psi
Max. Viszkozitás40 SUS
Tápellátás2 AAA akkumulátorok
Nyomás értékelés300 PSI
Ismétlési0.50%
Rotor anyagaNejlon
Érzékelő típusMágneses
Szűrő55 háló
típusTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9026102040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Áramlásmérő masszív alumínium házzal és lezárt elektronikus áramkörrel a 3 és 30 gpm közötti áramlási sebességhez; ideális benzinhez, dízelhez és kerozinhoz
    • Akkumulátorral működő kijelző automatikus kikapcsoló mechanizmussal az akkumulátor hosszabb élettartama érdekében 1 perc inaktivitás után kikapcsol
    • Telepíthető sorban akár vízszintesen, akár függőlegesen, akár a tömlő végén, a fúvóka mellett

Termékváltozatok

TermékekModelltípusKapcsolat típusaKijelző típusaEgységek megjelenítéseÁramlási tartományHáz anyagaMax. NyomásTápellátásÁr
GPIMETERS 01A31GM-U elektronikus üzemanyag-mérő, 3–30 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT | AA4ZDZ 13K561 01A31GM-UElektronikusFNPT-Liter3-30 gpmNejlon150 psi-€379.12
GPIMETERS 01A31LM Elektronikus üzemanyag-mérő, turbina, 10–100 l/perc áramlási tartomány, 1 FNPT | AB4JGU 1YEF7 / 113255-2 01A31LMTurbinaFNPTNormál LCDLiter10-100 lpmAlumínium300 psi2 AAA akkumulátorok€346.48
GPIMETERS 113255-102 dízel mérő, alumínium | CD8PVY 113255-102TurbinaNPTLCDgal./Liter3-30 gpmAlumínium300 psi2 db AAA alkáli elem€286.65
ajánlatkérés
GPIMETERS 113255-103 dízel mérő, alumínium | CD8PVZ 113255-103TurbinaPTSDLCDgal./Liter3-30 gpmAlumínium300 psi2 db AAA alkáli elem€286.65
ajánlatkérés
GPIMETERS 01A52LM Üzemanyagmérő, 3–30 gpm áramlási tartomány, 1 BSP nő | CD8PWB 113255-12 01A52LM-BSP nőLCDLiter10-100 lpmAlumínium300 psi2 db AAA alkáli elem€286.65
ajánlatkérés
GPIMETERS 01A12LM Üzemanyagmérő, 3–30 gpm áramlási tartomány, 1 hüvelykes csatlakozó | CD8PWD 113255-3 01A12LM-BSPT nőLCDLiter10-100 lpmAlumínium300 psi2 db AAA alkáli elem€286.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GPI 01A31GM elektronikus üzemanyag-mérő, turbina, 3–30 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT
€333.79 /Mértékegység