GPIMETERS 01A sorozat, digitális üzemanyagmérők


A GPI 01A sorozatú digitális üzemanyagmérők ideálisak kőolajtermékek, kenőanyagok és üzemanyagok, például benzin, dízel, biodízel és kerozin egyirányú áramlási mennyiségének mérésére vegyi és autóipari alkalmazásokban. 1 hüvelykes csatlakozással rendelkeznek bármely szivattyúhoz vagy gravitációs táprendszerhez való csatlakoztatáshoz...em 3-30 GPM (10-100 LPM) áramlási sebességgel.Olvass tovább

Szűrő
Pontosság: + / - 5% , A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 14-130 F fok , Csatlakozás mérete: 1" , Magasság: 2 3 / 8 " , Hossz: 4" , Max. Nyomásesés: 1.5 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok. F , Max. Viszkozitás: 40 SUS , Teljes hossz: 4" , Rotor anyaga: Nejlon , Érzékelő típusa: Mágneses , Tengely anyaga: Keményfém , Szélesség: 2 1 / 8 "
StílusModelltípusKapcsolat típusaKijelző típusaEgységek megjelenítéseÁramlási tartományHáz anyagaMax. NyomásTápellátásÁr (ÁFA nélkül)
A
01A12LM
-BSPT nőLCDLiter10-100 lpmAlumínium300 psi2 db AAA alkáli elem€346.85
ajánlatkérés
A
01A52LM
-BSP nőLCDLiter10-100 lpmAlumínium300 psi2 db AAA alkáli elem€346.85
ajánlatkérés
B
01A31GM-U
ElektronikusFNPT-Liter3-30 gpmNejlon150 psi-€365.27
A
01A31GM
TurbinaFNPTNormál LCDgal.3-30 gpmAlumínium300 psi2 AAA akkumulátorok€333.79
C
113255-102
TurbinaNPTLCDgal./Liter3-30 gpmAlumínium300 psi2 db AAA alkáli elem€346.85
ajánlatkérés
A
01A31LM
TurbinaFNPTNormál LCDLiter10-100 lpmAlumínium300 psi2 AAA akkumulátorok€346.48
C
113255-103
TurbinaPTSDLCDgal./Liter3-30 gpmAlumínium300 psi2 db AAA alkáli elem€346.85
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Kapcsolja be a 01A sorozatú mérőt az üzemanyag-áramlás elindításával vagy a Kijelző gomb megnyomásával.
  • A mérőnek az utolsó tételt vagy az összesített összeget kell megjelenítenie.
  • A felhasználók három másodpercig lenyomva tarthatják a kijelző gombot, hogy visszaállítsák a köteg végösszegét nullára.
  • Egy perccel az üzemanyagáram mérése után a mérő automatikusan kikapcsol, hogy energiát takarítson meg.

Jellemzők

  • A GPI 01A sorozatú digitális üzemanyagmérők két AAA elemmel működnek, és 4 számjegyű folyadékkristályos kijelzővel rendelkeznek.
  • Megjeleníthetik a kötegelt és az összesített összegeket is.
  • A köteg teljes leolvasása visszaállítható, míg az összesített végösszeg 9999 leolvasásra áll vissza.
  • Ezek az eszközök automatikus be-/kikapcsoló mechanizmussal rendelkeznek az akkumulátor élettartamának megtakarítása érdekében, mágneses érzékelőjük pedig +/- 5%-os pontossággal rendelkezik.
  • Ezek a motorok alumínium/nylon házzal és lezárt elektronikus áramkörrel rendelkeznek, amely nylon rotort, keményfém tengelyt, kerámia csapágyakat, ferrit jelgenerátort és rozsdamentes acél rögzítőgyűrűket tartalmaz.
  • Gyárilag a kőolaj-üzemanyag szerint kalibrálva vannak.

Kompatibilis kiegészítők

  • Üzemanyagszűrők: A felhasználók felszerelhetik ezeket a körülbelül 35 mesh-es (500 mikron) szűrőket, hogy megakadályozzák a törmelék bejutását a mérőbe.

Szabványok és jóváhagyások

  • FM
  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Cserélhetjük az elemeket a GPI 01A sorozatú digitális üzemanyagmérőkben?

A felhasználók könnyen kicserélhetik az elemeket ezekben a mérőórákban. A felhasználóknak azonban emlékezniük kell arra, hogy amikor az akkumulátorok lemerülnek vagy eltávolítják őket, a kötegelt és összesített összérték visszaáll nullára. De a gyári kalibrációs beállítások megmaradnak.

Hogyan kell felszerelni ezeket a GPI 01A sorozatú digitális üzemanyagmérőket?

  • Távolítsa el a fúvókát a tömlőről, és tekerje be a tömlőket menetes szalaggal anélkül, hogy behatolna az áramlási útvonalba.
  • Csatlakoztasson egy tömlőt a kiválasztott mérő kimenetére, amelyen egy nyíl mutat az áramlás irányába.
  • Rögzítse a fúvókát a mérő másik végéhez. Ha szükséges, használjon mellékelt 3/4 hüvelykes szerelvényt. Húzza meg a csatlakozásokat csavarkulccsal.
  • A felhasználók vízszintes és függőleges helyzetben is beépíthetik.
  • A pontosság érdekében azonban ügyelni kell arra, hogy a zsinór levegő nélkül legyen tele.

Mi a GPI 01A sorozatú digitális üzemanyagmérők nyomása és hőmérséklete?

A GPI 01A sorozatú digitális üzemanyagmérők nyomásértéke 300 PSI (21 bar), üzemi hőmérséklete pedig -14 és 130 C között van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?