Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GPIMETERS 01A31GM-U elektronikus üzemanyag-mérő, 3–30 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT | AA4ZDZ 13K561

GPI 01A31GM-U elektronikus üzemanyagmérő, 3–30 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT

Raktáron
Tétel: AA4ZDZ Típus: 01A31GM-UKereszthivatkozás: 13K561 / 113255-9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€379.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság+ / - 5%
Csatlakozás mérete1"
Kapcsolat típusaFNPT
kijelzőElektronikus nyilvántartás
Egységek megjelenítéseLiter
Áramló anyagDEF
Áramlási tartomány3-30 gpm
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság14-130 fok. F
Csőmérethez1"
Magasság2 3 / 8 "
Ház anyagaNejlon
Hossz4"
Mester Totalizer999,999 gal.
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Viszkozitás40 SUS
Nyomásesés - 100% -os áramlás (PSI)5
Nyomásesés - 50% -os áramlás (PSI)2.5
Tengely anyagaKeményfém
típusElektronikus
Szélesség2 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

A GPI 01A31GM-U (01N31GM-U) elektronikus digitális üzemanyagmérő a DEF-et (dízel kipufogófolyadékot) méri, más néven karbamidot. Ez a kompakt elektronikus eszköz kiválóan alkalmas üzemanyag-mérések elvégzésére, és +/-2.5%-os pontossággal rendelkezik.

Jellemzők:

  • A GPI 01A31GM-U elektronikus digitális üzemanyagmérő nagy LCD képernyővel rendelkezik a könnyű megfigyelés érdekében.
  • Két könnyen cserélhető AAA alkáli elemmel működik.
  • Ez a tüzelőanyag-mérő nejlon szerkezettel és zárt elektronikus áramkörrel rendelkezik, hogy megóvja a sérülésektől.
  • Jól működik olyan szivattyúkon, amelyek áramlási sebessége 3-30 GPM tartományban van.
  • Ez az elektronikus üzemanyag-mérő állandó gyári kalibrációval rendelkezik a kőolaj gallonban történő mérésére.

Kompatibilis tartozékok:

  • Üzemanyagszűrők: Ezek a szűrők 500 mikron szembőségűek, hogy megakadályozzák a törmelék bejutását a mérőbe.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • FM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a GPI üzemanyag-mérő képes ellenállni a súlyos hőmérsékleteknek?

V. A GPI 01A31GM-U elektronikus digitális üzemanyagmérő 14-130 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleten működik.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a GPI üzemanyag-mérőt?

A.

  • A GPI 01A31GM-U felszerelhető az üzemanyagtömlő végére vagy közvetlenül mellé, vízszintes vagy függőleges helyzetben.
  • Távolítsa el a fúvókát a tömlőről, és tekerje be az összes csatlakozást három-négy menetes szalaggal.
  • Csatlakoztassa a mérőt a tömlőhöz úgy, hogy a nyíl az áramlási irányra mutat.
  • Csatlakoztassa a fúvókát a mérőhöz.
  • Használja a mellékelt 3/4 hüvelykes szerelvényt.
  • Húzza meg a mérőt a ház végein egy villáskulccsal.

K. Hogyan cseréljük ki a GPI üzemanyagmérők elemeit?

A.

  • Csavarja ki a négy csavart a mérő előlapjáról, és emelje fel az előlapot.
  • Cserélje ki a régi elemeket újakra, és ellenőrizze, hogy nincs-e korrózió a kivezetéseken.
  • Rögzítse a csavarokat az előlapon, és győződjön meg arról, hogy az O-gyűrű tökéletesen illeszkedik, hogy elkerülje a nedvesség bejutását.

Termékváltozatok

TermékekModelltípusKapcsolat típusaKijelző típusaEgységek megjelenítéseÁramlási tartományHáz anyagaMax. NyomásTápellátásÁr
GPIMETERS 01A31GM elektronikus üzemanyag-mérő, turbina, 3–30 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT | AB4JGT 1YEF6 / 113255-1 01A31GMTurbinaFNPTNormál LCDgal.3-30 gpmAlumínium300 psi2 AAA akkumulátorok€333.79
GPIMETERS 01A31LM Elektronikus üzemanyag-mérő, turbina, 10–100 l/perc áramlási tartomány, 1 FNPT | AB4JGU 1YEF7 / 113255-2 01A31LMTurbinaFNPTNormál LCDLiter10-100 lpmAlumínium300 psi2 AAA akkumulátorok€346.48
GPIMETERS 113255-102 dízel mérő, alumínium | CD8PVY 113255-102TurbinaNPTLCDgal./Liter3-30 gpmAlumínium300 psi2 db AAA alkáli elem€286.65
ajánlatkérés
GPIMETERS 113255-103 dízel mérő, alumínium | CD8PVZ 113255-103TurbinaPTSDLCDgal./Liter3-30 gpmAlumínium300 psi2 db AAA alkáli elem€286.65
ajánlatkérés
GPIMETERS 01A52LM Üzemanyagmérő, 3–30 gpm áramlási tartomány, 1 BSP nő | CD8PWB 113255-12 01A52LM-BSP nőLCDLiter10-100 lpmAlumínium300 psi2 db AAA alkáli elem€286.65
ajánlatkérés
GPIMETERS 01A12LM Üzemanyagmérő, 3–30 gpm áramlási tartomány, 1 hüvelykes csatlakozó | CD8PWD 113255-3 01A12LM-BSPT nőLCDLiter10-100 lpmAlumínium300 psi2 db AAA alkáli elem€286.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GPI 01A31GM-U elektronikus üzemanyagmérő, 3–30 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT
€379.12 /Mértékegység