GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1032BF merülő szennyvízszivattyú 1 LE 230v 38 láb | AE4XZW 5NXU1

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1032BF merülő szennyvízszivattyú 1 LE 230v 38 láb

Raktáron
Tétel: AE4XZW Típus: WS1032BFKereszthivatkozás: 5NXU1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,787.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők5.8
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő12.5 "
NPT-mentesítés2"
Kibocsátási méret2 "-NPT
GPM víz @ 10 Ft. a feje183
GPM víz @ 15 Ft. a feje152
GPM víz @ 20 Ft. a feje123
GPM víz @ 25 Ft. a feje95
GPM víz @ 30 Ft. a feje58
Magasság19 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP1
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Fej38 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 fok F
Motor fordulatszám1750
motor típusa3-fázis
Off PointN / A "
Fázis3
Szivattyú típusaKézikönyv
RPM1750
Tengely anyaga300 Stainless Steel
TengelytömítésSzilícium-karbid
KapcsolótípusEgyik sem
HővédelemNem
Top anyagÖntöttvas
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.25
Hajó magassága (cm)55.12
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FejerősítőkAlapanyagmotor típusaFázisHővédelemFeszültségGPM víz @ 10 Ft. a fejeÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0511BF merülő szennyvízszivattyú 0.5 LE 115v 64 láb | AE4XZR 5NXT7 WS0511BF19 ft.14.5ÖntöttvasKondenzátor indítás1Igen115122€2,506.49
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1012BF merülő szennyvízszivattyú 1 LE 230v 38 láb | AE4XZT 5NXT8 WS1012BF38 ft.12.3ÖntöttvasKondenzátor indítás1Igen230183€3,601.65
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0512BF merülő szennyvízszivattyú 0.5 LE 230v 54 láb | AE4XZU 5NXT9 WS0512BF19 ft.7.3ÖntöttvasKondenzátor indítás1Igen230122€1,866.63
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1034BF merülő szennyvízszivattyú 1 LE 460v 44 láb | AE4XZV 5NXU0 WS1034BF38 ft.2.9Öntöttvas3-fázis3Nem460183€2,474.23
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0532BF merülő szennyvízszivattyú, 230v, 52 láb | AE4XZY 5NXU3 WS0532BF20 ft.3.3Öntöttvas3-fázis3Nem230122€1,950.79
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0732BF merülő szennyvízszivattyú 0.75 LE 230v 60 láb | AE4YAA 5NXU5 WS0732BF30 ft.3.6Öntöttvas3-fázis3Nem230145€2,661.29
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0534BF merülő szennyvízszivattyú, 0.5 LE | AE4YBA 5NXW8 WS0534BF19 ft.1.7303 Stainless Steel3-fázis3Nem460122€2,204.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1032BF merülő szennyvízszivattyú 1 LE 230v 38 láb
€2,787.79 /Mértékegység