GOULDS WATER TECHNOLOGY WS BH 3887 sorozat, merülő szennyvízszivattyú


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , vezeték hossza: 20 láb. , Átmérő: 12.5 " , GPM víz @ 30 Ft. a fejétől: 58 , Magasság: 19 " , Lakás: Öntöttvas , Ház anyaga: Öntöttvas , Járókerék anyaga: Öntöttvas , Max. Dia. Szilárd anyagok: 2" , Max. Folyadék hőmérséklet: 104 fok F , Max. Hőmérséklet: 104 fok F , Motor fordulatszám: 1750 , Szivattyú típusa: Kézikönyv , RPM: 1750 , Tengely anyaga: 300 Stainless Steel , Tengelytömítés: Szilícium-karbid , Kapcsoló típusa: Egyik sem , Felső anyag: Öntöttvas
StílusModellMax. FejerősítőkAlapanyagmotor típusaFázisHővédelemFeszültségGPM víz @ 10 Ft. a fejeÁr (ÁFA nélkül)
A
WS0534BF
19 ft.1.7303 Stainless Steel3-fázis3Nem460122€1,979.74
A
WS0538BF
19 ft.3.8Öntöttvas3-fázis3Nem200122€2,033.66
A
WS0511BF
19 ft.14.5ÖntöttvasKondenzátor indítás1Igen115122€2,556.74
A
WS0512BF
19 ft.7.3ÖntöttvasKondenzátor indítás1Igen230122€1,676.27
A
WS0532BF
20 ft.3.3Öntöttvas3-fázis3Nem230122€1,751.84
A
WS0732BF
30 ft.3.6Öntöttvas3-fázis3Nem230145€2,389.87
A
WS0734BF
30 ft.1.8Öntöttvas3-fázis3Nem460145€2,402.07
A
WS0738BF
30 ft.4.1Öntöttvas3-fázis3Nem200145€2,563.66
A
WS1038BF
38 ft.2.9Öntöttvas3-fázis3Nem200183€2,664.81
A
WS1034BF
38 ft.2.9Öntöttvas3-fázis3Nem460183€2,221.90
A
WS1032BF
38 ft.5.8Öntöttvas3-fázis3Nem230183€2,503.49
A
WS1012BF
38 ft.12.3ÖntöttvasKondenzátor indítás1Igen230183€3,477.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?