GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012PA darálószivattyú 2 LE 230 Volt 15 A | AE2NUC 4YRD9

GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012PA daráló szivattyú 2 LE 230 Volt 15 amper

Raktáron
Tétel: AE2NUC Modell: RGS2012PAKereszthivatkozás: 4YRD9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,843.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaráló szivattyú
erősítők15
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusFelső és alsó labda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő11 1 / 8 "
NPT-mentesítés1-1 / 4 In.
GPM víz @ 10 Ft. a feje41
GPM víz @ 100 Ft. a feje0
GPM víz @ 110 Ft. a feje0
GPM víz @ 120 Ft. a feje0
GPM víz @ 130 Ft. a feje0
GPM víz @ 140 Ft. a feje0
GPM víz @ 15 Ft. a feje41
GPM víz @ 20 Ft. a feje41
GPM víz @ 25 Ft. a feje41
GPM víz @ 30 Ft. a feje41
GPM víz @ 40 Ft. a feje40
GPM víz @ 5 Ft. a feje42
GPM víz @ 50 Ft. a feje38
GPM víz @ 60 Ft. a feje35
GPM víz @ 70 Ft. a feje30
GPM víz @ 80 Ft. a feje24
GPM víz @ 90 Ft. a feje15
Magasság18.5 "
HP2
Járókerék anyagaÖntött szilícium bronz
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Fej101 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 F
Motor fordulatszám3450
motor típusaKondenzátor indítás
Off Point7 - 36 In.
On Point7 - 36 In.
Fázis1
RPM3450
Tengely anyagaAISI 300 SS
TengelytömítésSzilícium-karbid
KapcsolótípusTether
HővédelemIgen
típusEgyetlen pecsét
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.34
Hajó magassága (cm)55.37
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPM víz @ 150 Ft. a feje (0)
    • GPM víz @ 160 Ft. a feje (0)
    • GPM víz @ 170 Ft. a feje (0)
    • GPM víz @ 180 Ft. a feje (0)

Termékváltozatok

TermékekModellTengely anyagaCsapágy típusÁtmérőTengelytömítésHővédelemFeszültségGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012 darálószivattyú, 2 LE, öntöttvas, 1-1/4 hüvelykes FNPT ürítés | AD8WWK 4NE67 RGS2012SSLabda / labda11.125 "Rozsdamentes acél, Buna N, szilícium-karbidAutomatikus208/2304239€3,843.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012PA daráló szivattyú 2 LE 230 Volt 15 amper
€3,843.87 /Mértékegység