GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012 darálószivattyú, 2 LE, öntöttvas, 1-1/4 hüvelykes FNPT ürítés | AD8WWK 4NE67

GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012 darálószivattyú, 2 LE, öntöttvas, 1-1/4 hüvelykes FNPT ürítés

Raktáron
Tétel: AD8WWK Modell: RGS2012Kereszthivatkozás: 4NE67

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,843.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaráló szivattyú
erősítők15
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda / labda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő11.125 "
NPT-mentesítés1-1 / 4 In.
GPM víz @ 10 Ft. a feje42
GPM víz @ 15 Ft. a feje41
GPM víz @ 20 Ft. a feje41
GPM víz @ 25 Ft. a feje41
GPM víz @ 30 Ft. a feje41
GPM víz @ 40 Ft. a feje39
GPM víz @ 5 Ft. a feje42
GPM víz @ 50 Ft. a feje38
GPM víz @ 60 Ft. a feje35
GPM víz @ 70 Ft. a feje30
GPM víz @ 80 Ft. a feje24
GPM víz @ 90 Ft. a feje15
Magasság18.5 "
HP2
Járókerék anyagaBronz
Max. Dia. Szilárd anyagok3"
Max. Fej101 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 F
Motor fordulatszám3450
motor típusaCap Start
Off Point6-1 / 2 In.
On Point18 In.
Fázis1
RPM3450
Tengely anyagaSS
TengelytömítésRozsdamentes acél, Buna N, szilícium-karbid
HővédelemAutomatikus
Feszültség208/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az RGS sorozatú szennyvízcsiszoló szivattyú a nagy részecskék finom szuszpenzióvá aprítására szolgál, hogy a hulladék egy központi szennyvízrendszerbe kerüljön.
    • Magas fejű szennyvíz alkalmazásokhoz tervezték, és műanyag, papír, gumi, szövet és nem koptató szilárd anyagokkal együtt használható
    • Megfordítható, álló marógyűrűvel rendelkezik a hosszabb élettartam érdekében, és a nagyobb hatékonyság érdekében öntöttvas furat burkolattal rendelkezik
    • Mechanikus tömítésvédelmet kínál szilikon bronz félig nyitott járókerékkel, amely túlterhelésmentes, két lapátos kialakítással és kiszivattyúzható lapátokkal
    • Kiváló minőségű turbinaolajjal körülvett motor, amely hatékony hőelvezetést, a csapágyak tartós kenését és védelmet nyújt a zord környezetekkel szemben
    • Erős teljesítményű tápkábel, amely olaj- és vízálló
    • A motor végén epoxi tömítés található, amely másodlagos nedvességgátként működik, és megakadályozza az olaj felszívódását a külső köpeny sérülése esetén
    • Nem alkalmas szeptikus rendszerekhez, mivel a kis részecskék nem szűrhetők ki, és szennyezhetik a talajvizet

Termékváltozatok

TermékekModellTengely anyagaCsapágy típusÁtmérőTengelytömítésHővédelemFeszültségGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012PA darálószivattyú 2 LE 230 Volt 15 A | AE2NUC 4YRD9 RGS2012PAAISI 300 SSFelső és alsó labda11 1 / 8 "Szilícium-karbidIgen2304140€3,843.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012 darálószivattyú, 2 LE, öntöttvas, 1-1/4 hüvelykes FNPT ürítés
€3,843.88 /Mértékegység