GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1L4E0 szivattyú centrifugális öntöttvas 10 LE 3 hüvelyk x 2 1/2 hüvelykes | AC8LTD 3CCV3

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1L4E0 szivattyú centrifugális öntöttvas 10 LE 3 hüvelyk x 2 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8LTD Típus: 4BF1L4E0Kereszthivatkozás: 3CCV3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,325.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők46.0
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head210 @ 110 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head230-280 GPM 95-105Ft.
Leeresztő dugóMinden helyzet
AdóFolyamatos
Keret215JM
GPM víz @ 100 Ft. a feje265
GPM víz @ 80 Ft. a feje290
GPM víz @ 90 Ft. a feje280
Magasság11.25 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP10
Hz60
Járókerék átmérője5-11 / 16 In.
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás3"
Bemeneti nyomás100 PSI
Hossz21.75 "
Max. Ügynyomás175 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok7 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. GPM @ Fej270 @ 95 Ft.
Max. Fej130 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212 F
Max. Nyomás58 psi
Max. Fajsúly1
Min. GPM @ Fej50 @ 125 Ft.
MotorházODP
Motor fordulatszám3500
motor típusaKondenzátor indítás
NEMA / IEC keret215JM
Kivezetés2-1 / 2 "
Fázis1
Portforgatás90 növekmény
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaMechanikus tengely, rozsdamentes acélból, Buna N karbon / kerámia alkatrészekkel
Tömítés típusa10K13
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaAcél
típusBezárás párosítva
Feszültség230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokÖntöttvas, bronz, SS, Buna N, szén, kerámia
Szélesség13.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.95
Hajó magassága (cm)59.69
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)54.1
HS-kód8413702090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 50 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHáz anyagaÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 Centrifugális szivattyú 7.5 LE | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 Ft.28226023411.25 "Öntöttvas€6,034.94
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0 szivattyú centrifugális 5 LE | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 Ft.1851608810.5 "Öntöttvas€5,199.96
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1J1A0 szivattyú centrifugális 5 LE | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 Ft.-1771709"Öntöttvas€5,170.46
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH szivattyú centrifugális 3 LE | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 Ft.1221151079"Öntöttvas€4,382.83
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Centrifugális szivattyú 2 LE | AB2NZD 1N511 2BF12034-6.8-6.4/3.275 @ 85 Ft.10496849"Öntöttvas€2,321.24
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12012 Centrifugális szivattyú 2 LE | AB2NZE 1N512 2BF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 Ft.10496849"Öntöttvas€2,315.82
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF22012 Centrifugális szivattyú 2 LE | AB2NZT 1N526 1BF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 Ft.5349459"Öntöttvas€2,592.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1L4E0 szivattyú centrifugális öntöttvas 10 LE 3 hüvelyk x 2 1/2 hüvelyk
€7,325.03 /Mértékegység