GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH szivattyú centrifugális 3 LE | AB2NYR 1N497

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH szivattyú Centrifugális 3 Hp

Raktáron
Cikkszám: AB2NYR Modell: 3BF1H1AOHKereszthivatkozás: 1N497

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,382.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők28 / 14.7-14
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head87 @ 104 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head40-100 GPM @ 130-60 Ft
Leeresztő dugóMinden helyzet
AdóFolyamatos
Keret184JM
GPM víz @ 100 Ft. a feje67
GPM víz @ 120 Ft. a feje67
GPM víz @ 30 Ft. a feje137
GPM víz @ 40 Ft. a feje133
GPM víz @ 50 Ft. a feje128
GPM víz @ 60 Ft. a feje122
GPM víz @ 70 Ft. a feje115
GPM víz @ 80 Ft. a feje107
GPM víz @ 90 Ft. a feje100
Magasság9"
Ház anyagaÖntöttvas
HP3
Hz60
Járókerék átmérője5-15 / 16 In.
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás2"
Bemeneti nyomás100 PSI
Hossz19.5 "
Max. Ügynyomás175 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. GPM @ Fej140 @ 25 Ft.
Max. Fej139 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212 F
Max. Nyomás175 psi
Max. Fajsúly1
Min. GPM @ Fej40 @ 132 Ft.
MotorházODP
Motor fordulatszám3500
motor típusaJM
NEMA / IEC keret184JM
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis1
Portforgatás90 növekmény
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaMechanikus tengely, rozsdamentes acélból, Buna N karbon / kerámia alkatrészekkel
Tömítés típusaTípus 21
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaAcél
típusBezárás párosítva
Feszültség115 / 208-230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokÖntöttvas, bronz, 303 SS, Buna N, szén, kerámia
Szélesség12.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.7
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8413702005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 50 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHáz anyagaÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 Centrifugális szivattyú 7.5 LE | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 Ft.28226023411.25 "Öntöttvas€6,034.94
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0 szivattyú centrifugális 5 LE | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 Ft.1851608810.5 "Öntöttvas€5,199.96
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1J1A0 szivattyú centrifugális 5 LE | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 Ft.-1771709"Öntöttvas€5,170.46
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Centrifugális szivattyú 2 LE | AB2NZD 1N511 2BF12034-6.8-6.4/3.275 @ 85 Ft.10496849"Öntöttvas€2,321.24
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12012 Centrifugális szivattyú 2 LE | AB2NZE 1N512 2BF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 Ft.10496849"Öntöttvas€2,315.82
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF22012 Centrifugális szivattyú 2 LE | AB2NZT 1N526 1BF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 Ft.5349459"Öntöttvas€2,592.87
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF21512 Centrifugális szivattyú 1.5 LE | AB2NZV 1N528 1BF215125220 / 11-10.035 @ 85 Ft.4944379"Öntöttvas€2,254.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH szivattyú Centrifugális 3 Hp
€4,382.83 /Mértékegység