GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H1K0 szivattyú centrifugális 3 LE | AB2NYP 1N483

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H1K0 szivattyú Centrifugális 3 Hp

Raktáron
Tétel: AB2NYP Típus: 4BF1H1K0Kereszthivatkozás: 1N483

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,134.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők28 / 14.7-14
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head125 @ 55 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head50-170 GPM @ 45-20 Ft
Leeresztő dugóMinden helyzet
AdóFolyamatos
Keret182JM
GPM víz @ 20 Ft. a feje172
GPM víz @ 30 Ft. a feje145
GPM víz @ 40 Ft. a feje108
Magasság10.5 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP3
Hz60
Járókerék átmérője4-1 / 16 In.
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás3"
Bemeneti nyomás100 G
Hossz19.5 "
Max. Ügynyomás175 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok5 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. GPM @ Fej190 @ 45 Ft.
Max. Fej61 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212F standard tömítéssel, 250F magas hőmérsékletű tömítéssel
Max. Nyomás175 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej50 @ 60 Ft.
MotorházODP
Motor fordulatszám3500
motor típusaJM
NEMA / IEC keret182JM
Kivezetés2-1 / 2 "
Fázis1
Portforgatás90 növekmény
Tömítés anyagaRozsdamentes acél, Buna N szén / kerámia alkatrészek
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyaga300-as sorozat rozsdamentes acél
típusCentrifugális
Feszültség115 / 208-230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokCI, BR, szén, kerámia, Buna N, SS
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.6
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8413702090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H1K0 szivattyú Centrifugális 3 Hp
€5,134.09 /Mértékegység