ANSELL 28-359 Activarmr nitril bevonatú vágásálló kesztyű


Szűrő
Kopásálló: Igen , ANSI/ISEA kopási szint: 4 , ANSI/ISEA vágási szint: 3 , ANSI/ISEA szúrási szint: 3 , Bevonatfedés: Tele , Bevonatolás: Sima , Bevonatanyag: nitril , Szín: Fekete , Mandzsetta: Biztonság , Vágás: Clute , Vágásálló: Igen , Ujjstílus: Tele , Bélés anyaga: Kevlar (R) , Szúrásálló: Igen , hüvelykujj stílusa: Egyenes
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
28-359
L€30.33
B
28-359
M€30.33
A
28-359
XL€30.33

28-359 Activarmr nitril bevonatú vágásálló kesztyű

Az Ansell ActivArmr 28-359 nitrilbevonatú vágásálló kesztyűk védik a kezet a vágások, horzsolások és szúrások ellen, ezáltal csökkentve a munkahelyi sérülések kockázatát. Ideálisak a gyártásban, az építőiparban, a fémmegmunkálásban és az autóiparban, ahol a munkavállalók éles tárgyakkal, gépekkel és csiszolóanyagokkal kapcsolatos potenciális kockázatokkal szembesülnek.

Jellemzők

  • These gloves have a full nitrile coating coverage, ensuring all parts of the hands are protected.
  • They come with a 10.5-inch glove length, extending coverage to the wrists and lower arms.
  • These gloves offer ANSI / ISEA Abrasion Level 4, showcasing outstanding durability against abrasion, ensuring longevity in demanding applications.
  • They feature smooth nitrile coating, providing comfort and grip for precise and intricate tasks.
  • These gloves come compliant with FDA 21 CFR177.2600 standards, making them suitable for food handling and guaranteeing hygiene in the food industry.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?