AIRMASTER FAN HV sorozatú közvetlen meghajtású nagynyomású, nagy sebességű ventilátorok


Szűrő
StílusModellÁramlási sebességHáz magasságaHáz hosszaHáz szélességeTeljesítmény értékeléseFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
25300
1480 Vö16 "16 "10 "1/6115 / 230 VAC€1,303.76
ajánlatkérés
A
25310
2700 Vö22 "22 "12 1 / 4 "1/2230 / 460 VAC€1,528.30
ajánlatkérés
A
25305
2700 Vö22 "22 "12 "1/2115 / 230 VAC€1,587.43
ajánlatkérés
A
25320
3900 Vö24 "24 "10 "1/2230 / 460 VAC€1,654.88
ajánlatkérés
A
25315
3900 Vö24 "24 "10 "1/2115 / 230 VAC€1,704.78
ajánlatkérés
A
25335
6860 Vö30 "30 "12 "1115 / 230 VAC€2,204.66
ajánlatkérés
A
25340
6860 Vö30 "30 "12 1 / 4 "1230 / 460 VAC€1,972.74
ajánlatkérés
A
25360
9470 Vö36 "36 "14 3 / 4 "1230 / 460 VAC€2,559.48
ajánlatkérés
A
25355
9470 Vö36 "36 "15 "1115 / 230 VAC€4,074.84
ajánlatkérés
A
25385
13300 Vö42 "42 "15 3 / 4 "1-1/2230 / 460 VAC€3,028.87
ajánlatkérés
A
25365
14400 Vö36 "36 "14 3 / 4 "3230 / 460 VAC€2,790.48
ajánlatkérés
A
25415
15789 Vö48 "48 "20 "1-1/2230 / 460 VAC€3,966.73
ajánlatkérés
A
25390
16890 Vö42 "42 "15 3 / 4 "3230 / 460 VAC€3,049.20
ajánlatkérés
A
25395
20300 Vö42 "42 "15 3 / 4 "5230 / 460 VAC€3,472.39
ajánlatkérés
A
25420
22100 Vö48 "48 "20 "3230 / 460 VAC€4,740.12
ajánlatkérés
A
25425
26640 Vö48 "48 "20 "5230 / 460 VAC€4,995.14
ajánlatkérés
A
25445
27420 Vö54 "54 "22 1 / 2 "3230 / 460 VAC€6,779.39
ajánlatkérés
A
25450
37100 Vö54 "54 "22 1 / 2 "7-1/2230 / 460 VAC€7,270.03
ajánlatkérés

HV sorozatú közvetlen meghajtású nagynyomású, nagy sebességű ventilátorok

Az Airmaster Fan HV sorozatú közvetlen meghajtású ventilátorok nagy nyomású, nagy sebességű légáramlást biztosítanak raktárakban, elosztóközpontokban, kereskedelmi terekben, műhelyekben és garázsokban. Ideálisak hűtésre, szellőztetésre és légkeringtetésre olyan környezetben, ahol fokozott légáramlásra van szükség. Ezek az AMCA által jóváhagyott ventilátorok közvetlen meghajtással vannak felszerelve, így nincs szükség szíjakra és szíjtárcsákra. 48 hüvelykes átmérőjű légcsavarral és 3 fázisú, teljesen zárt motorral rendelkeznek, hogy megakadályozzák a szennyeződések bejutását. A ventilátor védőburkolatai ezeken a berendezéseken megakadályozzák a lapátokkal való véletlen érintkezést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?