GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF22012 centrifugálszivattyú, 2 LE, teljesen zárt, ventilátorhűtéses, 1-1/2 hüvelykes NPT bemenet | AB2NYX 1N504

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF22012 centrifugális szivattyú, 2 LE, teljesen zárt, ventilátorral hűtött, 1-1 / 2 hüvelykes NPT bemenet

Raktáron
Tétel: AB2NYX Modell: 2BF22012Kereszthivatkozás: 1N504

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,652.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők22.8 / 11.7-11.4
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head66 @ 70 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head40-96 GPM @ 77-50 Ft
Leeresztő dugóMinden helyzet
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 50 Ft. a feje96
GPM víz @ 60 Ft. a feje82
GPM víz @ 70 Ft. a feje64
Magasság9"
Ház anyagaÖntöttvas
HP2
Hz60
Járókerék átmérője4-3 / 8 In.
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás30 psi
Hossz17.125 "
Max. Ügynyomás125 psi
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. GPM @ Fej96 @ 50 Ft.
Max. Fej79 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212F standard tömítéssel, 250F magas hőmérsékletű tömítéssel
Max. Nyomás125 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej20 @ 78 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3500
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 4 "
Fázis1
Portforgatás45 növekmény
Tömítés anyagaRozsdamentes acél, Buna N szén / kerámia alkatrészek
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely anyaga303-as sorozat rozsdamentes acél
típusCentrifugális
Feszültség115/230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokCI, BR, szén, kerámia, Buna N, SS
Szélesség8.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.7
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8413702005
Származási országUS

Termék részletek:

    • Centrifugális, nagy átfolyású szivattyú vízkeringetéshez, nyomásfokozó szolgáltatáshoz, folyadékszállításhoz, általános célú szivattyúzáshoz, permetezőrendszerekhez és zsokészivattyú-szervizhez
    • Közel összekapcsolt motor kialakítással rendelkezik, amely támogatja a szivattyú folyamatos működését
    • Kompakt méretű és könnyen telepíthető

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF22012 centrifugális szivattyú, 2 LE, teljesen zárt, ventilátorral hűtött, 1-1 / 2 hüvelykes NPT bemenet
€2,652.34 /Mértékegység