GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF21012 Centrifugális szivattyú 1 LE | AB2NZA 1N508

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF21012 Centrifugális szivattyú 1 LE

Raktáron
Tétel: AB2NZA Modell: 2BF21012Kereszthivatkozás: 1N508

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,315.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők15.0 / 8.3-7.5
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head55 @ 45 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head30-80 GPM @ 52-31 Ft
Leeresztő dugóMinden helyzet
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 30 Ft. a feje80
GPM víz @ 40 Ft. a feje66
GPM víz @ 50 Ft. a feje36
Magasság9"
Ház anyagaÖntöttvas
HP1
Hz60
Járókerék átmérője3-5 / 8 In.
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás30 psi
Hossz15.625 "
Max. Ügynyomás125 psi
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. GPM @ Fej80 @ 30 Ft.
Max. Fej52 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212F standard tömítéssel, 250F magas hőmérsékletű tömítéssel
Max. Nyomás125 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej20 @ 52 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3500
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 4 "
Fázis1
Portforgatás45 növekmény
Tömítés anyagaRozsdamentes acél, Buna N szén / kerámia alkatrészek
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely anyaga303-as sorozat rozsdamentes acél
típusCentrifugális
Feszültség115/230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokCI, BR, szén, kerámia, Buna N, SS
Szélesség8.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.2
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)51.56
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8413702005
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF21012 Centrifugális szivattyú 1 LE
€2,315.09 /Mértékegység