Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 60B-203-24 Globe Valve 1/2 Inch Fnpt 100 Degree F | AA7JBJ 15Z223

APOLLO VALVES 60B-203-24 gömbszelep 1/2 hüvelykes Fnpt 100 fok F

Raktáron
Tétel: AA7JBJ Modell: 60B-203-24Kereszthivatkozás: 15Z223

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€194.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldgömb szelep-szög stílus
test anyagaASTMA108 szénacél
Motorházfedél stílusKerékagy
TeljesítésNACE MR0175 (ED 2000) és MR0103 (2012)
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúTemperönthető
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza2.75 "
Max. Levegő nyomás10,000 psig @ 600 fok F
Max. Levegő hőmérséklete-50 foktól 1000 fokig F
Max. Víznyomás10,000 psi
Csőméret1 / 2 "
Tömítés anyagaGrafit
Szár anyagaASTM A276 rozsdamentes acél
A fogantyú teteje a bemeneti központig3-13 / 32 "
Szelepszár típusaEmelkedő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8481803060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 60B-203-24 gömbszelep 1/2 hüvelykes Fnpt 100 fok F
€194.43 /Mértékegység