GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1F4H0 centrifugálszivattyú öntöttvas 1 1/2 LE 1ph | AC3RVC 2VRU3

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1F4H0 centrifugálszivattyú öntöttvas 1 1/2 LE 1ph

Raktáron
Tétel: AC3RVC Típus: 22BF1F4H0Kereszthivatkozás: 2VRU3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,015.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők18.0/9.0
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head45 @ 65 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head30-65 GPM @ 55-80 Ft.
Leeresztő dugóKönnyen hozzáférhető
AdóFolyamatos
Keret143
GPM víz @ 50 Ft. a feje65
GPM víz @ 60 Ft. a feje60
GPM víz @ 70 Ft. a feje50
GPM víz @ 80 Ft. a feje30
Magasság9"
Ház anyagaÖntöttvas
HP1.5
Hz60
Járókerék átmérője4-9 / 16 In.
Járókerék anyagaÓlommentes bronz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás2"
Bemeneti nyomás100 PSI
Hossz27 "
Max. Ügynyomás175 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagokEgyik sem
Max. Folyékony viszkozitás100 SS
Max. GPM @ Fej65 @ 50 Ft.
Max. Fej85 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212 F
Max. Nyomás37 psi
Max. Fajsúly1.1
Min. GPM @ Fej20 @ 74 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusaTEFC
NEMA / IEC keret143
Kivezetés1"
Fázis1
Portforgatás4 Pozíciónövekedés
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaMechanikus szén a kerámián
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusMagas Fej
Feszültség115/230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokÖntöttvas, bronz, Buna N, szén, kerámia, 316 SS
Szélesség10.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)43.94
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)64.26
HS-kód8413702005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 50 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHáz anyagaÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 Centrifugális szivattyú 7.5 LE | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 Ft.28226023411.25 "Öntöttvas€6,034.94
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0 szivattyú centrifugális 5 LE | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 Ft.1851608810.5 "Öntöttvas€5,199.96
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1J1A0 szivattyú centrifugális 5 LE | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 Ft.-1771709"Öntöttvas€5,170.46
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH szivattyú centrifugális 3 LE | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 Ft.1221151079"Öntöttvas€4,382.83
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Centrifugális szivattyú 2 LE | AB2NZD 1N511 2BF12034-6.8-6.4/3.275 @ 85 Ft.10496849"Öntöttvas€2,321.24
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12012 Centrifugális szivattyú 2 LE | AB2NZE 1N512 2BF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 Ft.10496849"Öntöttvas€2,315.82
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF22012 Centrifugális szivattyú 2 LE | AB2NZT 1N526 1BF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 Ft.5349459"Öntöttvas€2,592.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1F4H0 centrifugálszivattyú öntöttvas 1 1/2 LE 1ph
€4,015.02 /Mértékegység