GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1H2A0 Centrifugális szivattyú 3 LE | AE2KKK 4XW89

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1H2A0 szivattyú Centrifugális 3 Hp

Raktáron
Tétel: AE2KKK Modell: 1MC1H2A0Kereszthivatkozás: 4XW89

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,998.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők9/4.5
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head38 @ 120 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head32-44 GPM @ 126-106 Ft
Leeresztő dugóAlsó
AdóFolyamatos
Keret48
GPM víz @ 100 Ft. a feje46
GPM víz @ 110 Ft. a feje40
GPM víz @ 120 Ft. a feje34
GPM víz @ 130 Ft. a feje26
GPM víz @ 140 Ft. a feje10
GPM víz @ 60 Ft. a feje63
GPM víz @ 70 Ft. a feje59
GPM víz @ 80 Ft. a feje55
GPM víz @ 90 Ft. a feje51
Ház anyaga316L
HP3
Hz60
Járókerék átmérője6-1 / 8 In.
Járókerék anyaga316L
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás50 psi
Max. Ügynyomás75 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. GPM @ Fej63 @ 60 Ft.
Max. Fej142 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212 F
Max. Fajsúly1
Min. GPM @ Fej10 @ 140 Ft.
Motorház3PH-ODP
Motor fordulatszám3500
motor típusa3 fázis
NEMA / IEC keret48
Kivezetés1"
Fázis3
Portforgatás45 növekmény
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaMechanikus tengely, rozsdamentes acélból, Buna N karbon / kerámia alkatrészekkel
Tömítés típusaTípus 6
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyaga303 Stainless Steel
típusBezárás párosítva
Feszültség208-230/460
Voluta anyag316L
Nedvesített anyagok316L SS, 303 SS, szén, kerámia, Buna N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.8
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8413702005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 50 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHáz anyagaÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 Centrifugális szivattyú 7.5 LE | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 Ft.28226023411.25 "Öntöttvas€6,034.94
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0 szivattyú centrifugális 5 LE | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 Ft.1851608810.5 "Öntöttvas€5,199.96
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1J1A0 szivattyú centrifugális 5 LE | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 Ft.-1771709"Öntöttvas€5,170.46
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH szivattyú centrifugális 3 LE | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 Ft.1221151079"Öntöttvas€4,382.83
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Centrifugális szivattyú 2 LE | AB2NZD 1N511 2BF12034-6.8-6.4/3.275 @ 85 Ft.10496849"Öntöttvas€2,321.24
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12012 Centrifugális szivattyú 2 LE | AB2NZE 1N512 2BF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 Ft.10496849"Öntöttvas€2,315.82
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF22012 Centrifugális szivattyú 2 LE | AB2NZT 1N526 1BF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 Ft.5349459"Öntöttvas€2,592.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1H2A0 szivattyú Centrifugális 3 Hp
€1,998.41 /Mértékegység